STAFFORD MFG Seria Signature, cuplaje rigide din aluminiu din două piese


Filtru
Material: Aluminiu , Material șurub: Aliaj de oțel , Tip: Profil scăzut
StilModelCuplulDimensiunea canaluluiDimensiunea alezajului ALungimea totală aDimensiunea alezajului BCalitateDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
7A008008FK
-1 / 2 "-1.750 "-20111 / 8 "1.125 "-
RFQ
A
7A010010FK
-5 / 8 "-2"-20113 / 16 "1.313 "-
RFQ
B
7A004004F
50.00 in-lbs.1 / 4 "-1.125 "-2024-T351-0.687 "-
RFQ
B
7A006004F
80.00 in-lbs.-3 / 8 "1.375 "1 / 4 "2024-T351-0.875 "-
RFQ
B
7A006006F
120.00 in-lbs.3 / 8 "-1.375 "-2024-T351-0.875 "€105.96
RFQ
B
7A008006F
150.00 in-lbs.-1 / 2 "1.750 "3 / 8 "2024-T351-1.125 "-
RFQ
B
7A008008F
200.00 in-lbs.1 / 2 "-1.750 "-2024-T351-1.125 "-
RFQ
B
7A010008F
400.00 in-lbs.-5 / 8 "2"1 / 2 "2024-T351-1.313 "-
RFQ
B
7A010010F
500.00 in-lbs.5 / 8 "-2"-2024-T351-1.313 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?