STAFFORD MFG Seria Signature, cuplaje rigide din oțel din două bucăți


Filtru
Finish: Oxid negru , Nota: 1215 , Material: Oţel , Material șurub: Aliaj de oțel
StilModelDimensiunea șurubuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea alezajului ACuplulLungimea totală aTipDimensiunea alezajului BCanalul de cheie APreț (ex. TVA)
A
5L014014F
1/4-28 x 3/47 / 8 "-1312.50 in-lbs.2.875 "Putere mare--€152.28
RFQ
B
5L012008FK
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "-2.625 "Putere mare1 / 2 "3 / 16 "€154.05
RFQ
A
5L012008F
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "750.00 in-lbs.2.625 "Putere mare1 / 2 "-€147.75
RFQ
A
5L012012F
1/4-28 x 3/43 / 4 "-1125.00 in-lbs.2.625 "Putere mare--€156.29
RFQ
A
5L100012F
1/4-28 x 3/4-1"1125.00 in-lbs.3"Putere mare3 / 4 "-€153.41
RFQ
A
5L106100F
1/4-28 x 3/4-1-3/8 "1500.00 in-lbs.3.625 "Putere mare1"--
RFQ
A
5L106106F
1/4-28 x 3/41-3/8 "-2062.50 in-lbs.3.625 "Putere mare---
RFQ
A
5L108100F
1/4-28 x 3/4-1-1/2 "1500.00 in-lbs.3.750 "Putere mare1"-€245.37
RFQ
A
5L108108F
1/4-28 x 3/41-1/2 "-2250.00 in-lbs.3.750 "Putere mare--€204.50
RFQ
B
5L012012FK
1/4-28 x 3/43 / 4 "--2.625 "Putere mare--€209.17
RFQ
B
5L108108FK
1/4-28 x 3/41-1/2 "--3.750 "Putere mare--€239.25
RFQ
B
5L100100FK
1/4-28 x 3/41"--3"Putere mare--€159.41
RFQ
B
5L104104FK
1/4-28 x 3/41-1/4 "--3.375 "Putere mare--€202.03
RFQ
B
5L106100FK
1/4-28 x 3/4-1-3/8 "-3.625 "Putere mare1"5 / 16 "-
RFQ
A
5L102100F
1/4-28 x 3/4-1-1/8 "1500.00 in-lbs.3.250 "Putere mare1"--
RFQ
B
5L012010FK
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "-2.625 "Putere mare5 / 8 "-€242.76
RFQ
B
5L100012FK
1/4-28 x 3/4-1"-3"Putere mare3 / 4 "1 / 4 "€201.39
RFQ
B
5L104100FK
1/4-28 x 3/4-1-1/4 "-3.375 "Putere mare1"-€203.23
RFQ
B
5L108100FK
1/4-28 x 3/4-1-1/2 "-3.750 "Putere mare1"3 / 8 "€296.44
RFQ
B
5L106106FK
1/4-28 x 3/41-3/8 "--3.625 "Putere mare--€229.04
RFQ
A
5L104104F
1/4-28 x 3/41-1/4 "-1875.00 in-lbs.3.375 "Putere mare--€187.57
RFQ
A
5L100100F
1/4-28 x 3/41"-1500.00 in-lbs.3"Putere mare--€166.18
RFQ
A
5L012010F
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "937.50 in-lbs.2.625 "Putere mare5 / 8 "--
RFQ
A
5L014010F
1/4-28 x 3/4-7 / 8 "937.50 in-lbs.2.875 "Putere mare5 / 8 "--
RFQ
A
5L102102F
1/4-28 x 3/41-1/8 "-1687.50 in-lbs.3.250 "Putere mare--€263.55
RFQ
A
5L104100F
1/4-28 x 3/4-1-1/4 "1500.00 in-lbs.3.375 "Putere mare1"--
RFQ
C
7L014010F
1/4-28 x 5/8-7 / 8 "937.50 in-lbs.2.500 "Profil scăzut5 / 8 "--
RFQ
D
7L108108FK
1/4-28 x 5/81-1/2 "--3.750 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L104104F
1/4-28 x 5/81-1/4 "-1875.00 in-lbs.3.250 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L104100F
1/4-28 x 5/8-1-1/4 "1500.00 in-lbs.3.250 "Profil scăzut1"--
RFQ
C
7L100012F
1/4-28 x 5/8-1"1125.00 in-lbs.3"Profil scăzut3 / 4 "--
RFQ
C
7L012010F
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "937.50 in-lbs.2.250 "Profil scăzut5 / 8 "--
RFQ
C
7L100008F
1/4-28 x 5/8-1"750.00 in-lbs.3"Profil scăzut1 / 2 "--
RFQ
D
7L012012FK
1/4-28 x 5/83 / 4 "--2.250 "Profil scăzut--€155.28
RFQ
D
7L014014FK
1/4-28 x 5/87 / 8 "--2.500 "Profil scăzut---
RFQ
D
7L106106FK
1/4-28 x 5/81-3/8 "--3.500 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L108100F
1/4-28 x 5/8-1-1/2 "1500.00 in-lbs.3.750 "Profil scăzut1"--
RFQ
C
7L106100F
1/4-28 x 5/8-1-3/8 "1500.00 in-lbs.3.625 "Profil scăzut1"--
RFQ
C
7L102102F
1/4-28 x 5/81-1/8 "-1687.50 in-lbs.3.125 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L102100F
1/4-28 x 5/8-1-1/8 "1500.00 in-lbs.3.125 "Profil scăzut1"--
RFQ
C
7L014014F
1/4-28 x 5/87 / 8 "-1312.50 in-lbs.2.500 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L012012F
1/4-28 x 5/83 / 4 "-1125.00 in-lbs.2.250 "Profil scăzut--€119.01
RFQ
C
7L100100F
1/4-28 x 5/81"-1500.00 in-lbs.3"Profil scăzut--€150.15
RFQ
D
7L104104FK
1/4-28 x 5/81-1/4 "--3.250 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L012008F
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "750.00 in-lbs.2.250 "Profil scăzut1 / 2 "-€207.39
RFQ
C
7L106106F
1/4-28 x 5/81-3/8 "-2062.50 in-lbs.3.500 "Profil scăzut--€171.82
RFQ
D
7L100100FK
1/4-28 x 5/81"--3"Profil scăzut--€210.53
RFQ
C
7L108108F
1/4-28 x 5/81-1/2 "-2250.00 in-lbs.3.750 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L004004F
4-40 x 3/81 / 4 "-50.00 in-lbs.1.125 "Profil scăzut---
RFQ
A
5L004004F
4-40 x 3/81 / 4 "-50.00 in-lbs.1.250 "Putere mare---
RFQ
A
5L200200F
5 / 16-24 x 12"-4500.00 in-lbs.4.875 "Putere mare--€364.36
RFQ
C
7L112112F
5 / 16-24 x 11-3/4 "-3937.50 in-lbs.4.125 "Profil scăzut---
RFQ
D
7L200200FK
5 / 16-24 x 12"--4.500 "Profil scăzut--€390.81
RFQ
D
7L112112FK
5 / 16-24 x 11-3/4 "--4.125 "Profil scăzut---
RFQ
A
5L112112F
5 / 16-24 x 11-3/4 "-3937.50 in-lbs.4.500 "Putere mare---
RFQ
A
5L112108F
5 / 16-24 x 1-1-3/4 "3375.00 in-lbs.4.500 "Putere mare1-1/2 "--
RFQ
C
7L200200F
5 / 16-24 x 12"-4500.00 in-lbs.4.500 "Profil scăzut--€415.15
RFQ
B
5L112112FK
5 / 16-24 x 11-3/4 "--4.500 "Putere mare--€366.13
RFQ
C
7L006006F
6-32 x 3/83 / 8 "-120.00 in-lbs.1.375 "Profil scăzut--€109.59
RFQ
A
5L006004F
6-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 in-lbs.1.625 "Putere mare1 / 4 "--
RFQ
C
7L006004F
6-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 in-lbs.1.375 "Profil scăzut1 / 4 "--
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?