Rezervoare de vopsea și ghivece sub presiune

Filtru

Rezervele de vopsea și vasele de presiune sunt ideale pentru pistoalele de pulverizare pentru a stoca și furniza vopsele la presiuni constante. Aceste rezervoare sunt fabricate din metal și pot fi presurizate folosind un compresor de aer pentru a forța vopseaua să iasă din rezervor și prin duza pistolului de pulverizare.
BINKS -

Rezervor de vopsea cu pistol de pulverizare

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A98-3146Oţel€3,359.90
B98C-357Oțel zincat€3,243.89
BINKS -

Rezervorul de vopsea

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A83C-220Oțel zincat€2,223.18
B83C-210Oțel zincat€1,618.00
C83C-221Oțel zincat€4,105.75
D83Z-220Carcasă din oțel zincat; Capac din oțel inoxidabil€2,521.02
SPEEDAIRE -

Vopsea rezervor 2 1/2 G

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6Z899AF2YFG€883.44
DAYTON -

Rezervor de vopsea 2 1/2 galon oțel galvanizat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1ZMG5AB4PPX€327.77

Rezervoare de vopsea și ghivece sub presiune

Raptor Supplies oferă o gamă largă de Binks, Dayton și rezervoarele de vopsea Speedaire cele mai potrivite pentru utilizarea cu pistoale de pulverizare pentru a stoca și furniza vopsele la o presiune prestabilită constantă. Aceste unități au o construcție din oțel pentru a rezista la presiuni de până la 80 psi și 4 cârlige de blocare pentru a asigura o funcționare sigură și rezistentă la scurgeri. Modele selectate (Binks și Speedaire) În plus, sunt echipate cu un mâner de transport tip cârlig care permite montarea ușoară pentru o operație de pulverizare fără mâini și un regulator de presiune cu un manometru pentru a monitoriza alimentarea sub presiune. Au, de asemenea, un tambur pentru furtun și un ansamblu de pistol de pulverizare acționat cu declanșare pentru a oferi portabilitate maximă la locul de muncă și confort utilizatorului pentru utilizare prelungită.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un rezervor de vopsea și o oală sub presiune?

Un rezervor de vopsea menține vopseaua la presiunea atmosferică, în timp ce vasul sub presiune menține vopseaua la o anumită presiune peste nivelul atmosferic.

Ce este un sistem de vopsea cu oală sub presiune?

Un sistem de vopsea cu oală sub presiune este un tip de sistem de livrare a vopselei care utilizează un recipient specializat numit oală sub presiune pentru a menține vopseaua sub presiune. Presiunea atomizează vopseaua pe măsură ce este pulverizată, rezultând o aplicare mai netedă și mai uniformă. Sistemul este utilizat cu un pistol de pulverizare și un compresor de aer și poate fi folosit pentru a aplica o gamă largă de acoperiri, inclusiv uleiuri, uretani și lacuri.

Cum curăț un rezervor de vopsea sau o oală sub presiune?

În timp ce rezervorul este încă umed, îndepărtați vopseaua utilizând un solvent sau un detergent pe bază de apă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?