GENERAL ELECTRIC Întrerupător: seria THED


Filtru
AER @ 125VDC: 20kA , AER @ 240VAC: 65kA , AER @ 277VAC: 65kA , AER @ 480VAC: 25kA , AER @ 600VAC: 18kA , Tip întrerupător: Standard , Adâncime: 3.38 " , Marimea ramei: 150A / THED , Tip cadru: TED , Înălțime: 6.3 " , Max. Dimensiunea firului: 8AWG , Min. Dimensiunea firului: 14AWG , Montare: Conectați panoul de bord , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICamperiEvaluarea tensiunii DCNumăr de poliFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A
THED113020
--65kAIC @ 480V20A-1-277V€366.48
RFQ
B
THED124050WL
--25kAIC @ 480V50A-2-480V€459.70
RFQ
C
THED136125WL
--25kAIC @ 480V125A-3-600V€2,569.95
RFQ
A
THED113030
--65kAIC @ 480V30A-1-277V€407.56
RFQ
B
THED124040WL
--25kAIC @ 480V40A-2-480V€459.70
RFQ
C
THED136035WL
--25kAIC @ 480V35A-3-600V€1,285.90
RFQ
C
THED136040WL
--25kAIC @ 480V40A-3-600V€1,285.90
RFQ
C
THED136050WL
--25kAIC @ 480V50A-3-600V€1,285.90
RFQ
C
THED136100WL
--25kAIC @ 480V100A-3-600V€1,299.03
RFQ
C
THED136110WL
--25kAIC @ 480V110A-3-600V€2,569.95
RFQ
C
THED136150WL
--25kAIC @ 480V150A-3-600V€2,569.95
RFQ
C
THED136090WL
--25kAIC @ 480V90A-3-600V€1,299.03
RFQ
C
THED136045WL
--25kAIC @ 480V45A-3-600V€1,285.90
RFQ
D
THED113015WL
1.4 "277 VAC-15125 VDC1--€1,047.51
D
THED113020WL
1.4 "277 VAC-20125 VDC11-€1,047.51
D
THED113025WL
1.4 "277 VAC-25125 VDC11-€1,135.95
D
THED113030WL
1.4 "277 VAC-30125 VDC11-€1,009.57
E
THED124015WL
4.1 "480 VAC-15250 VDC21-€2,553.17
E
THED124020WL
4.1 "480 VAC-20250 VDC21-€2,553.17
F
THED136025WL
4.1 "600V AC-25A500V c.c.33-€1,285.90
E
THED124030WL
4.1 "480 VAC-30250 VDC21-€2,553.17
E
THED124025WL
4.1 "480 VAC-25250 VDC2--€2,553.17
F
THED136020WL
4.1 "600 VAC-20500 VDC33-€1,285.90
F
THED136030WL
4.1 "600 VAC-30500 VDC33-€1,285.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?