Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THED113030WL Întrerupător 30a 1p 277vac Lug | AE7WKD 6AXL9

GENERAL ELECTRIC THED113030WL Întrerupător 30a 1p 277vac Lug

În stoc
Articol: AE7WKD Model: THED113030WLCrucea Ref: 6AXL9

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,009.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC277 VAC
AER @ 125VDC20kA
AER @ 277VAC65kA
amperi30
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Adâncime3.38 "
Marimea ramei150A / THED
Înălţime6.3 "
Max. Evaluare AIR65kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareConectați panoul de bord
Număr de poli1
Fază1
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime1.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.747
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICamperiEvaluarea tensiunii DCNumăr de poliFazăVoltajPreț
GENERAL ELECTRIC THED113015WL Întrerupător 15a 1p 277vac Lug | AE7WKA 6AXL6 THED113015WL1.4 "277 VAC-15125 VDC1--€1,047.51
GENERAL ELECTRIC THED113020WL Întrerupător 20a 1p 277vac Lug | AE7WKB 6AXL7 THED113020WL1.4 "277 VAC-20125 VDC11-€1,047.51
GENERAL ELECTRIC THED113025WL Întrerupător 25a 1p 277vac Lug | AE7WKC 6AXL8 THED113025WL1.4 "277 VAC-25125 VDC11-€1,135.96
GENERAL ELECTRIC THED124015WL Întrerupător 15a 2p 480vac Lug | AE7WKE 6AXN0 THED124015WL4.1 "480 VAC-15250 VDC21-€2,553.16
GENERAL ELECTRIC THED124020WL Întrerupător 20a 2p 480vac Lug | AE7WKF 6AXN1 THED124020WL4.1 "480 VAC-20250 VDC21-€2,553.16
GENERAL ELECTRIC THED124025WL Întrerupător 25a 2p 480vac Lug | AE7WKG 6AXN2 THED124025WL4.1 "480 VAC-25250 VDC2--€2,553.16
GENERAL ELECTRIC THED124030WL Întrerupător 30a 2p 480vac Lug | AE7WKH 6AXN3 THED124030WL4.1 "480 VAC-30250 VDC21-€2,553.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THED113030WL Întrerupător 30a 1p 277vac Lug
€1,009.58 /unitate