Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THED124030WL Întrerupător 30a 2p 480vac Lug | AE7WKH 6AXN3

GENERAL ELECTRIC THED124030WL Întrerupător 30a 2p 480vac Lug

În stoc
Articol: AE7WKH Model: THED124030WLCrucea Ref: 6AXN3
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
€2,553.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC480 VAC
AER @ 240VAC65kA
AER @ 480VAC25kA
amperi30
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime3.38 "
Marimea ramei150A / THED
Înălţime6.3 "
Max. Evaluare AIR25kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareConectați panoul de bord
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime4.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7055
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICamperiEvaluarea tensiunii DCNumăr de poliFazăVoltajPreț
GENERAL ELECTRIC THED113015WL Întrerupător 15a 1p 277vac Lug | AE7WKA 6AXL6 THED113015WL1.4 "277 VAC-15125 VDC1--€1,047.51
GENERAL ELECTRIC THED113020WL Întrerupător 20a 1p 277vac Lug | AE7WKB 6AXL7 THED113020WL1.4 "277 VAC-20125 VDC11-€1,047.51
GENERAL ELECTRIC THED113025WL Întrerupător 25a 1p 277vac Lug | AE7WKC 6AXL8 THED113025WL1.4 "277 VAC-25125 VDC11-€1,135.96
GENERAL ELECTRIC THED113030WL Întrerupător 30a 1p 277vac Lug | AE7WKD 6AXL9 THED113030WL1.4 "277 VAC-30125 VDC11-€1,009.58
GENERAL ELECTRIC THED124015WL Întrerupător 15a 2p 480vac Lug | AE7WKE 6AXN0 THED124015WL4.1 "480 VAC-15250 VDC21-€2,553.16
GENERAL ELECTRIC THED124020WL Întrerupător 20a 2p 480vac Lug | AE7WKF 6AXN1 THED124020WL4.1 "480 VAC-20250 VDC21-€2,553.16
GENERAL ELECTRIC THED124025WL Întrerupător 25a 2p 480vac Lug | AE7WKG 6AXN2 THED124025WL4.1 "480 VAC-25250 VDC2--€2,553.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THED124030WL Întrerupător 30a 2p 480vac Lug
€2,553.16 /unitate