A Frână cu rotire inclusă: Nu , Gama de evaluare a sarcinii roților: 300 - 999 lb. , Grup de produse Caster: Rola rotativă cu blocare direcțională în 4 poziții , Tip rotiță: Pivotant , Material roată roată: poliuretan , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Gri , Material de bază: Polyolefin , Durometru: 95 Shore A , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 3 x 3 " , Tip blocare: Blocare direcțională în 4 poziții , Diametru șurub de montare: 3 / 8 " , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 2-5/8 x 3-5/8" , Dimensiunea plăcii: 4 x 4-1 / 2 " , Grosimea farfuriei: 0.187 " , Tip placă: B , Pista de rulare: Minge dublă , Rulmenți roților: Cilindru , Culoare roată: Roșu , Materialul roții: poliuretan , Lățimea roții: 2"