Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4HXK3 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare direcțională în 4 poziții 700 lb | AD8CPY

APPROVED VENDOR 4HXK3 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare direcțională în 4 poziții 700 lb

În stoc
Element: AD8CPY Model: 4HXK3
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
€8.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare direcțională în 4 poziții
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Durometru95 Shore A
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare700 lb.
Tip blocareBlocare direcțională în 4 poziții
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.187 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseMinge dublă
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiRoșu
Diametrul roților6"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.169
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorPreț
Furnizor APROBAT 4HXJ4 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare direcțională în 4 poziții 650 lb | AD8CPP 4HXJ4650 lb.6.5 "5"€13.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXK3 Rolă pivotantă cu plăci cu blocare direcțională în 4 poziții 700 lb
€8.75 /unitate