PARKER Supape cu alamă, presiune de funcționare de 250 PSIG


Filtru
Material corp: Alamă , Max. Presiune de operare: 250 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Material inel: Nitril , Material de etanșare: Nitril , Forma: In linie , Material tijă: Acetal
StilModelStilDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
PV609-2
Țeavă feminină la țeavă feminină1 / 8 "€48.38
RFQ
A
PV609-4
Țeavă feminină la țeavă feminină1 / 4 "€50.46
RFQ
B
PV608-4
Țeavă feminină la țeavă masculină1 / 4 "€50.46
RFQ
B
PV608-2
Țeavă feminină la țeavă masculină1 / 8 "€48.38
RFQ
C
PV607-2
Tevă masculină1 / 8 "€48.38
RFQ
C
PV607-4
Tevă masculină1 / 4 "€50.46
RFQ

Supape cu alamă, presiune de funcționare de 250 PSIG

Supapele de tip Parker sunt potrivite pentru controlul debitului de apă cu ajutorul dopurilor cilindrice sau conice care permit transferul fluid al fluidului atunci când supapele sunt deschise. Aceste dopuri din alamă sunt integrate cu un știft de oprire din oțel inoxidabil pentru a asigura o acțiune de oprire pozitivă pentru o închidere completă și inele O-ring cu nitril cvadruplu (prezente pe tijă) pentru a asigura o funcționare etanșă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste robinete, disponibile în variante de țeavă tip mamă x mamă, mamă x tată și tată x masculin.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?