Chei de impact electrice

Filtru

KLEIN TOOLS -

Șuruburi de impact

StilModelCuplulDimensiunea unitățiiTip mânerArticolMax. VitezăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ABAT207161---Set de chei cu impact----€992.74
BBAT20716---Șurub de impact----€644.03
CBAT20CW210 ft. Lbs.1 / 2 "Mâner de pistolȘurub de impact2200 rpm3.1 "8.7 "6.5 "€444.31
DBAT20LW300 ft. Lbs.1-1/8", 1", 13/16", 3/4"In linieȘurub de impact1800 rpm18.4 "7.25 "4.25 "€1,410.58
KLEIN TOOLS -

Kit cheie cu impact, 90 de grade

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BAT20LW1CF3QJJ€1,850.40
KLEIN TOOLS -

Kit cheie cu impact compactă, cu baterie, știft de blocare de 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BAT20CW1CF3QJG€813.67
UNITHERM -

Pistol inel pneumatic, Hog

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C-760CE2EDT€1,946.13
Vezi detalii
UNITHERM -

Pistol inel pneumatic, Hog

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C-7ECE2EDU€1,946.13
Vezi detalii

Chei de impact electrice

Cheile electrice cu impact sunt unelte electrice cu fir care furnizează un cuplu ridicat cu efort minim și sunt folosite pentru a strânge/slăbi diferite tipuri de elemente de fixare. Au un design anti-alunecare, cu mâner pistol și pot furniza un cuplu variind de la 300 lb-ft până la 600 lb-ft. Aceste chei de impact funcționează pe un motor electric care oferă forța necesară atunci când lucrează cu piulițe și șuruburi încăpățânate. Raptor Supplies oferă o varietate de chei electrice cu impact în diferite valori nominale de curent și dimensiuni de unitate de la mărci precum Dewalt, Makita și Milwaukee. Aceste chei sunt utilizate pe scară largă în asamblarea vehiculelor, construcția de rafturi și alte aplicații care necesită un progres rapid al lucrărilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?