Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS BAT20CW Cheie de impact compactă, cu baterie, știft de blocare 1/2 inch | CF3QJF 61017-2

KLEIN TOOLS BAT20CW Cheie de impact compactă, acționată cu baterie, știft de blocare de 1/2 inch

În stoc
Element: CF3QJF Model: BAT20CWCrucea Ref: 61017-2
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
€444.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de impact
BaterieLitiu-Ion
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tip mânerMâner de pistol
MaterialABS, elastomer termoplastic
Max. Viteză2200 rpm
Inălțime totală3.1 "
Lungime totală8.7 "
Lățimea totală6.5 "
Cuplul210 ft. Lbs.
Voltaj20V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99

Variante de produs

ProdusModelCuplulDimensiunea unitățiiTip mânerArticolMax. VitezăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
KLEIN TOOLS BAT20716 Cheie de impact, dimensiune 7/16 inch | CE4WVX BAT20716---Șurub de impact----€459.10
KLEIN TOOLS BAT207161 Kit cheie cu impact, dimensiune 7/16 inch | CE4WVY BAT207161---Set de chei cu impact----€707.64
KLEIN TOOLS BAT20LW Cheie de impact, 90 de grade | CF3QJH 29117-3 BAT20LW300 ft. Lbs.1-1/8", 1", 13/16", 3/4"In linieȘurub de impact1800 rpm18.4 "7.25 "4.25 "€1,410.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS BAT20CW Cheie de impact compactă, acționată cu baterie, știft de blocare de 1/2 inch
€444.30 /unitate