PETERSEN PRODUCTS Fișă de țevi din seria 143-2


Filtru
StilModelMaterial corpFlanșă Dia.Max. DiametruPresiune maximăLungime totalăMaterial sigiliuPreț (ex. TVA)
A
143-2338
Aluminiu3.87 "3.64 "5 psi-Neopren€86.16
B
143-2031-T
Aluminiu0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neopren€31.19
C
143-2050-SN
Aluminiu0.75 "0.53 "15 psi1.43 "Neopren€44.93
D
143-2050
Aluminiu0.75 "0.53 "10 psi1.68 "Neopren€42.97
E
143-2044-W
Aluminiu0.41 "0.48 "15 psi1.09 "Neopren€39.04
E
143-2038-W1
Aluminiu0.37 "0.65 "15 psi0.88 "Neopren€39.04
B
143-2038-T1
Aluminiu0.37 "0.42 "15 psi1.18 "Neopren€31.19
A
143-2325
Aluminiu3.94 "3.44 "5 psi3.64 "Neopren€80.27
A
143-2313
Aluminiu3.87 "3.37 "5 psi-Neopren€80.27
E
143-2031-W
Aluminiu0.30 "0.34 "15 psi0.95 "Neopren€39.04
D
143-2288
Aluminiu3.68 "3.09 "5 psi3.71 "Neopren€90.09
E
143-2056-W
Aluminiu0.55 "0.42 "15 psi1.29 "Neopren€39.04
D
143-2275
Aluminiu3.63 "2.89 "5 psi5.86 "Neopren€76.35
D
143-2263
Aluminiu3.25 "2.82 "5 psi3.71 "Neopren€90.09
D
143-2213
Aluminiu3"2.27 "5 psi-Neopren€76.35
D
143-2200
Aluminiu2.44 "2.12 "5 psi2.6 "Neopren€46.89
F
143-2100-BT
Aluminiu1.23 "1.03 "10 psi3.67 "Neopren€256.99
F
143-2075-BT
Aluminiu1.25 "0.79 "10 psi3.17 "Neopren€243.24
A
143-2400
Aluminiu4.6 "4.37 "5 psi3.66 "Neopren€88.13
A
143-2388
Aluminiu4.5 "4.19 "5 psi-Neopren€88.13
A
143-2375
Aluminiu4.5 "4.06 "5 psi3.71 "Neopren€88.13
A
143-2425
Aluminiu5.06 "4.656 "--Neopren€616.31
B
143-2044-T
Aluminiu0.41 "0.48 "15 psi1.40 "Neopren€31.19
A
143-2363
Aluminiu4.24 "3.89 "5 psi-Neopren€88.13
F
143-2213-BT
Aluminiu2.95 "2.28 "5 psi4.62 "Neopren€331.60
F
143-2200-BT
Aluminiu2.44 "2.14 "5 psi3.68 "Neopren€310.00
D
143-2175
Aluminiu2.2 "1.87 "5 psi2.66 "Neopren€46.89
D
143-2163
Aluminiu1.94 "1.71 "10 psi2.6 "Neopren€46.89
D
143-2125
Aluminiu1.75 "1.33 "10 psi2.65 "Neopren€44.93
D
143-2100
Aluminiu1.25 "1.03 "10 psi2.59 "Neopren€44.93
B
143-2056-T
Aluminiu0.55 "0.65 "15 psi1.70 "Neopren€31.19
B
143-2050-T
Aluminiu0.47 "0.55 "15 psi1.41 "Neopren€31.19
A
143-2350
Aluminiu4.25 "3.78 "5 psi3.71 "Neopren€86.16
F
143-2088-BT
Aluminiu1.09 "0.89 "10 psi3.36 "Neopren€253.06
B
143-2031-T1
Aluminiu0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neopren€31.19
E
143-2025-W1
Aluminiu0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neopren€39.04
E
143-2025-W
Aluminiu0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neopren€39.04
F
143-2250-BT
Aluminiu3.37 "2.70 "5 psi4.69 "Neopren€363.02
G
143-2238-B
Aluminiu3"2.553 "5 psi4.86 "Neopren€233.43
D
143-2238
Aluminiu3"2.53 "5 psi3.71 "Neopren€88.13
D
143-2150
Aluminiu1.93 "1.58 "10 psi2.69 "Neopren€46.89
D
143-2138
Aluminiu1.75 "1.45 "10 psi2.62 "Neopren€44.93
E
143-2050-W
Aluminiu0.47 "0.53 "15 psi1.06 "Neopren€39.04
A
143-2300
Aluminiu3.88 "3.21 "5 psi3.58 "Neopren€80.27
B
143-2025-T
Aluminiu0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neopren€31.19
D
143-2075
Aluminiu1"0.79 "10 psi1.93 "Neopren€42.97
D
143-2113
Aluminiu1.56 "1.17 "10 psi2.53 "Neopren€44.93
D
143-2188
Aluminiu2.25 "1.99 "5 psi2.56 "Neopren€46.89
D
143-2225
Aluminiu3.12 "2.44 "5 psi3.71 "Neopren€76.35
F
143-2225-BT
Aluminiu3.12 "2.46 "5 psi4.67 "Neopren€347.31
H
143-2250
Aluminiu3.37 "2.68 "5 psi3.66 "Neopren€76.35
D
143-2088
Aluminiu1.09 "0.89 "10 psi2.50 "Neopren€44.93
A
143-2500
Aluminiu5.75 "5.36 "5 psi4.75 "Neopren€380.69
B
143-2019-T
Aluminiu0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neopren€31.19
E
143-2038-W
Aluminiu0.37 "0.55 "15 psi0.88 "Neopren€39.04
B
143-2025-T1
Aluminiu0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neopren€31.19
A
143-2450
Aluminiu5.25 "4.88 "5 psi4.12 "Neopren€353.20
A
143-2475
Aluminiu5.62 "5.278 "--Neopren€378.72
F
143-2138-BT
Aluminiu1.75 "1.45 "10 psi3.67 "Neopren€270.73
E
143-2031-W1
Aluminiu0.29 "0.34 "15 psi0.83 "Neopren€39.04
B
143-2038-T
Aluminiu0.37 "0.42 "15 psi1.44 "Neopren€31.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?