STAFFORD MFG Seria Signature, cuplaje rigide din oțel inoxidabil din două bucăți


Filtru
grad: 303 , Material: Oţel inoxidabil , Material șurub: Oțel inoxidabil 18-8
StilModelDimensiunea șurubuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea alezajului ACuplulLungimea totală aTipDimensiunea alezajului BCanalul de cheie APreț (ex. TVA)
A
7S100100F
1/4-28 x 5/81"-620.00 in-lbs.3"Profil scăzut---
RFQ
B
5S108100F
1/4-28 x 5/8-1-1/2 "620.00 in-lbs.3.750 "Putere mare1"--
RFQ
A
7S102102F
1/4-28 x 5/81-1/8 "-697.50 in-lbs.3.125 "Profil scăzut---
RFQ
A
7S108108F
1/4-28 x 5/81-1/2 "-930.00 in-lbs.3.750 "Profil scăzut---
RFQ
C
7S012012FK
1/4-28 x 5/83 / 4 "--2.250 "Profil scăzut---
RFQ
C
7S100100FK
1/4-28 x 5/81"--3"Profil scăzut---
RFQ
C
7S104104FK
1/4-28 x 5/81-1/4 "--3.250 "Profil scăzut---
RFQ
B
5S012008F
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "310.00 in-lbs.2.625 "Putere mare1 / 2 "--
RFQ
A
7S104100F
1/4-28 x 5/8-1-1/4 "620.00 in-lbs.3.250 "Profil scăzut1"--
RFQ
B
5S014010F
1/4-28 x 5/8-7 / 8 "387.50 in-lbs.2.875 "Putere mare5 / 8 "--
RFQ
B
5S014014F
1/4-28 x 5/87 / 8 "-542.50 in-lbs.2.875 "Putere mare---
RFQ
B
5S100100F
1/4-28 x 5/81"-620.00 in-lbs.3"Putere mare--€302.29
RFQ
B
5S104100F
1/4-28 x 5/8-1-1/4 "620.00 in-lbs.3.375 "Putere mare1"--
RFQ
B
5S106100F
1/4-28 x 5/8-1-3/8 "620.00 in-lbs.3.625 "Putere mare1"--
RFQ
B
5S106106F
1/4-28 x 5/81-3/8 "-852.50 in-lbs.3.625 "Putere mare---
RFQ
A
7S012008F
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "310.00 in-lbs.2.250 "Profil scăzut1 / 2 "-€226.36
RFQ
A
7S100008F
1/4-28 x 5/8-1"310.00 in-lbs.3"Profil scăzut1 / 2 "--
RFQ
A
7S014014F
1/4-28 x 5/87 / 8 "-542.50 in-lbs.2.500 "Profil scăzut---
RFQ
B
5S012012F
1/4-28 x 5/83 / 4 "-465.00 in-lbs.2.625 "Putere mare--€255.58
RFQ
B
5S102102F
1/4-28 x 5/81-1/8 "-697.50 in-lbs.3.250 "Putere mare---
RFQ
B
5S104104F
1/4-28 x 5/81-1/4 "-775.00 in-lbs.3.375 "Putere mare---
RFQ
A
7S100012F
1/4-28 x 5/8-1"465.00 in-lbs.3"Profil scăzut3 / 4 "--
RFQ
A
7S106100F
1/4-28 x 5/8-1-3/8 "620.00 in-lbs.3.625 "Profil scăzut1"--
RFQ
A
7S106106F
1/4-28 x 5/81-3/8 "-852.50 in-lbs.3.500 "Profil scăzut---
RFQ
D
5S012010FK
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "-2.625 "Putere mare5 / 8 "--
RFQ
D
5S100012FK
1/4-28 x 5/8-1"-3"Putere mare3 / 4 "1 / 4 "-
RFQ
D
5S104100FK
1/4-28 x 5/8-1-1/4 "-3.375 "Putere mare1"-€465.53
RFQ
D
5S104104FK
1/4-28 x 5/81-1/4 "--3.375 "Putere mare--€397.50
RFQ
D
5S012012FK
1/4-28 x 5/83 / 4 "--2.625 "Putere mare--€271.49
RFQ
D
5S106100FK
1/4-28 x 5/8-1-3/8 "-3.625 "Putere mare1"5 / 16 "-
RFQ
D
5S106106FK
1/4-28 x 5/81-3/8 "--3.625 "Putere mare---
RFQ
A
7S102100F
1/4-28 x 5/8-1-1/8 "620.00 in-lbs.3.125 "Profil scăzut1"--
RFQ
B
5S012010F
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "387.50 in-lbs.2.625 "Putere mare5 / 8 "--
RFQ
A
7S014010F
1/4-28 x 5/8-7 / 8 "387.50 in-lbs.2.500 "Profil scăzut5 / 8 "--
RFQ
D
5S108100FK
1/4-28 x 5/8-1-1/2 "-3.750 "Putere mare1"3 / 8 "-
RFQ
B
5S108108F
1/4-28 x 5/81-1/2 "-930.00 in-lbs.3.750 "Putere mare---
RFQ
A
7S012012F
1/4-28 x 5/83 / 4 "-465.00 in-lbs.2.250 "Profil scăzut---
RFQ
A
7S104104F
1/4-28 x 5/81-1/4 "-775.00 in-lbs.3.250 "Profil scăzut---
RFQ
C
7S108108FK
1/4-28 x 5/81-1/2 "--3.750 "Profil scăzut--€371.82
RFQ
A
7S108100F
1/4-28 x 5/8-1-1/2 "620.00 in-lbs.3.750 "Profil scăzut1"--
RFQ
C
7S106106FK
1/4-28 x 5/81-3/8 "--3.500 "Profil scăzut---
RFQ
B
5S102100F
1/4-28 x 5/8-1-1/8 "620.00 in-lbs.3.250 "Putere mare1"--
RFQ
D
5S108108FK
1/4-28 x 5/81-1/2 "--3.750 "Putere mare--€475.81
RFQ
C
7S014014FK
1/4-28 x 5/87 / 8 "--2.500 "Profil scăzut---
RFQ
D
5S100100FK
1/4-28 x 5/81"--3"Putere mare--€315.43
RFQ
D
5S012008FK
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "-2.625 "Putere mare1 / 2 "3 / 16 "-
RFQ
B
5S100012F
1/4-28 x 5/8-1"465.00 in-lbs.3"Putere mare3 / 4 "--
RFQ
B
5S004004F
4-40 x 5/161 / 4 "-17.50 in-lbs.1.250 "Putere mare---
RFQ
A
7S004004F
4-40 x 5/161 / 4 "-17.50 in-lbs.1.125 "Profil scăzut---
RFQ
A
7S200200F
5 / 16-24 x 12"-1600.00 in-lbs.4.500 "Profil scăzut---
RFQ
A
7S112112F
5 / 16-24 x 11-3/4 "-1400.00 in-lbs.4.125 "Profil scăzut---
RFQ
D
5S112112FK
5 / 16-24 x 11-3/4 "--4.500 "Putere mare---
RFQ
C
7S200200FK
5 / 16-24 x 12"--4.500 "Profil scăzut---
RFQ
B
5S200200F
5 / 16-24 x 12"-1600.00 in-lbs.4.875 "Putere mare---
RFQ
B
5S112108F
5 / 16-24 x 1-1-3/4 "1200.00 in-lbs.4.500 "Putere mare1-1/2 "--
RFQ
C
7S112112FK
5 / 16-24 x 11-3/4 "--4.125 "Profil scăzut---
RFQ
B
5S112112F
5 / 16-24 x 11-3/4 "-1400.00 in-lbs.4.500 "Putere mare---
RFQ
A
7S006004F
6-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 in-lbs.1.375 "Profil scăzut1 / 4 "--
RFQ
B
5S006004F
6-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 in-lbs.1.625 "Putere mare1 / 4 "--
RFQ
B
5S006006F
6-32 x 3/83 / 8 "-41.25 in-lbs.1.625 "Putere mare--€170.78
RFQ
A
7S006006F
6-32 x 3/83 / 8 "-41.25 in-lbs.1.375 "Profil scăzut--€202.49
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?