Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 6.5 " , Condensator inclus: Nu este necesar , Condensator necesar: Nici unul , Datorie: Aer continuu terminat , Carcasa: Deschideți Dripproof , Cadru: 56CZ , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Fază divizată , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Design arbore motor: Cu cheie , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: Fază divizată , Eficiență nominală: 62.0% , Lungime totală: 12 5 / 16 " , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Diametru arbore: 5 / 8 " , Orientarea arborelui: Orizontală , Tip arbore: Cu cheie , Protectie termala: Auto , Voltaj: 115 , Garantie: 1 ani