CENTURY F263 Motor Divizat 1/2 CP 1725 115v 56cz Odp | AD8TRB 4MB78

CENTURY F263 Motor fază împărțită 1/2 CP 1725 115v 56cz Odp

În stoc
Articol: AD8TRB Model: F263Crucea Ref: 4MB78

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€693.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
Condensator inclusNu este necesar
Condensator necesarNici unul
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56CZ
Amplificatori de încărcare completă6.8/3.8
HP1 / 2, 1 / 7
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareFață
RPM pe placa de identificare1725/1140
Număr de viteze2
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Tipul axuluiCu cheie
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.915
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • HP @ RPM mai mic (1/7)

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuAmplificatori de încărcare completăHPLungimea axuluiLungime mai mică axPoziția de montare a motoruluiRPM pe placa de identificareNumăr de vitezePreț
CENTURY F262 Motor Divizat 1/3 CP 1725 115v 56cz Odp | AD8TQX 4MB72 F2621.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Toate Unghiul1725/11402€749.10
CENTURY F276 Motor Divizat 1/3 CP 850 115v 56cz Odp | AD8TQY 4MB74 F2761.08.61/32.25 "10.625 "Toate Unghiul8501€1,001.96
CENTURY F395 Motor Divizat 1/12 CP 850 115v 56cz Odp | AD8TRD 4MB80 F3951.42.61/122.375 "6.625 "Toate Unghiul8501€871.26
CENTURY F393L Motor Divizat 1/4 CP 1725 115v 56cz Odp | AE8UDA 6FJF0 F393L1.355.01 / 4, 1 / 122.25 "9.875 "Orizontală1725/11402€692.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY F263 Motor fază împărțită 1/2 CP 1725 115v 56cz Odp
€693.83 /unitate