CENTURY F276 Motor Divizat 1/3 CP 850 115v 56cz Odp | AD8TQY 4MB74

CENTURY F276 Motor fază împărțită 1/3 CP 850 115v 56cz Odp

În stoc
Articol: AD8TQY Model: F276Crucea Ref: 4MB74

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€971.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
Condensator inclusNu este necesar
Condensator necesarNici unul
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56CZ
Amplificatori de încărcare completă8.6
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax10.625 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareFață
RPM pe placa de identificare850
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPMSub 1000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Tipul axuluiCu cheie
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuAmplificatori de încărcare completăHPLungimea axuluiLungime mai mică axPoziția de montare a motoruluiRPM pe placa de identificareNumăr de vitezePreț
CENTURY F262 Motor Divizat 1/3 CP 1725 115v 56cz Odp | AD8TQX 4MB72 F2621.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Toate Unghiul1725/11402€726.63
CENTURY F263 Motor Divizat 1/2 CP 1725 115v 56cz Odp | AD8TRB 4MB78 F2631.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Toate Unghiul1725/11402€673.00
CENTURY F395 Motor Divizat 1/12 CP 850 115v 56cz Odp | AD8TRD 4MB80 F3951.42.61/122.375 "6.625 "Toate Unghiul8501€845.12
CENTURY F393L Motor Divizat 1/4 CP 1725 115v 56cz Odp | AE8UDA 6FJF0 F393L1.355.01 / 4, 1 / 122.25 "9.875 "Orizontală1725/11402€671.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY F276 Motor fază împărțită 1/3 CP 850 115v 56cz Odp
€971.90 /unitate