Stafford Mfg 5S106106F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1-3/8 x 1-3/8 inch, SS | CJ6GGN

STAFFORD MFG 5S106106F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1-3/8 x 1-3/8 inch, inox

Articol: CJ6GGN Model: 5S106106F
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Dimensiunea canalului1-3/8 "
Calitate303
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2.375 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 5/8
Cuplul852.50 in-lbs.
Lungimea totală a3.625 "
TipPutere mare

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea alezajului ACuplulLungimea totală aTipDimensiunea alezajului BCanalul de cheie APreț
Stafford Mfg 5S004004F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1/4 x 1/4 inch, SS | CJ6GFT 5S004004F4-40 x 5/161 / 4 "-17.50 in-lbs.1.250 "Putere mare---
RFQ
Stafford Mfg 5S006004F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți despărțit, tip clemă, alezaj 3/8 x 1/4 inch, inox | CJ6GFU 5S006004F6-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 in-lbs.1.625 "Putere mare1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S006006F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 3/8 x 3/8 inch, SS | CJ6GFV 5S006006F6-32 x 3/83 / 8 "-41.25 in-lbs.1.625 "Putere mare--€141.14
RFQ
Stafford Mfg 5S008006F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1/2 x 3/8 inch, SS | CJ6GFW 5S008006F8-32 x 1/2-1 / 2 "56.25 in-lbs.1.875 "Putere mare3 / 8 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S008008F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1/2 x 1/2 inch, SS | CJ6GFX 5S008008F8-32 x 1/21 / 2 "-75.00 in-lbs.1.875 "Putere mare---
RFQ
Stafford Mfg 5S010008F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 5/8 x 1/2 inch, SS | CJ6GFY 5S010008F10-32 x 1/2-5 / 8 "142.50 in-lbs.2.250 "Putere mare1 / 2 "-€174.93
RFQ
Stafford Mfg 5S010010F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 5/8 x 5/8 inch, SS | CJ6GFZ 5S010010F10-32 x 1/25 / 8 "-178.13 in-lbs.2.250 "Putere mare--€159.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 5S106106F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1-3/8 x 1-3/8 inch, inox