Rulmenti: Manșon , Diametrul corpului: 5.625 " , Condensator inclus: Nu , Datorie: Aer continuu terminat , Carcasa: În aer liber , Cadru: 48Y , Hz: 60 , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Condensator divizat permanent , Design carcasa motorului: În aer liber , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: PSC , Montare: Inel / Stud , Număr de viteze: 3 , Faza: 1 , Diametru inel elastic: 2.25 " , Rotație: CW / CCW , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Tip arbore: Plat , Locația hergheliei: Capătul arborelui , Model Stud: 3-5/8 x 3-5/8" , Dimensiune stud: #8-32 x 1-5/8" , Protectie termala: Auto