CENTURY FDL1024 Motor Psc 1/4 CP 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNE 4MA80

CENTURY FDL1024 Motor Psc 1/4 CP 1625 Rpm 115v 48y Oao

În stoc
Articol: AD8TNE Model: FDL1024Crucea Ref: 4MA80

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€436.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator inclusNu
Condensator necesar2MDV7
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă3.0
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax5.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareInel / Stud
RPM pe placa de identificare1625
Număr de viteze3
Fază1
Diametru inel rezistent.2.25 "
Sună la Centrul de apel4-15/16 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1601-1700
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5 15 / 16 "
Tipul axuluiPlat
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft3-5/8 x 3-5/8"
Dimensiunea știftului#8-32 x 1-5/8"
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6025
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelSună la Centrul de apelCondensator necesarAmplificatori de încărcare completăGama RPMLungimea axuluiVoltajHPClasa de izolarePreț
CENTURY FDL1056 Motor Psc 1/2 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMU 4MA70 FDL10565-11/16 "2MDV75.61001-11005 15 / 16 "1151/2A€383.39
CENTURY FD1056 Motor Psc 1/2 CP 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMW 4MA72 FD10565-11/16 "2MDV62.71001-11005.875 "208-2301/2A€389.87
CENTURY FD1076 Motor Psc 3/4 CP 1075 208-230v 48y Oao | AD8TNA 4MA76 FD10765-15/16 "2MDV74.91001-11005 15 / 16 "208-2303/4B€496.71
CENTURY FDL1034 Motor Psc 1/3 CP 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNJ 4MA84 FDL10345.187 "2MDV94.01601-17005 15 / 16 "1151/3A€387.91
CENTURY FDL1054 Motor Psc 1/2 CP 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNN 4MA88 FDL10545-11/16 "2MDV97.61601-17005 15 / 16 "1151/2A€491.03
CENTURY FD1054 Motor Psc 1/2 CP 1625 208-230v 48y Oao | AD8TNQ 4MA90 FD10545-11/16 "2MDV62.81601-17005 15 / 16 "208-2301/2A€502.80
CENTURY FDL1074 Motor Psc 3/4 CP 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNT 4MA92 FDL10746.187 "2MDV98.51601-17005 15 / 16 "1153/4A€534.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY FDL1024 Motor Psc 1/4 CP 1625 Rpm 115v 48y Oao
€436.08 /unitate