PARKER Bobine electrovalve


Bobinele electrovalvei Parker transformă energia electrică în mișcare liniară. Bobina constă din fire de cupru sau aluminiu înfășurate în jurul unei forme goale pentru a crea un câmp magnetic. Aceste serpentine sunt ideale pentru utilizarea în aer condiționat, refrigerare și transport.

Filtru
Clasa de izolație a bobinei: F , Conexiune electrica: 6 "Conduce , Hz: 50/60 , Evaluare NEMA: 1 , Consum de energie: 19 W
StilModelCarcasă bobinăEvaluare curentTensiune de intrareRezistențăVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
T2B
------€53.95
B
L2B
------€57.11
A
T2G
------€53.04
C
D6A
------€69.13
B
L2A
------€53.42
D
T2A
------€43.91
C
D6F
------€69.67
B
L2F
------€47.12
A
T2F
------€53.42
E
CCP024S
-A 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-€75.18
E
CCP012S
-A 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€82.77
F
CCP115C
-A 0.2115 VAC576 Ohm115 VAC-€149.09
G
CCP024L
-A 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-€66.30
G
CCP012L
-A 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€66.30
C
D6E
------€67.03
A
T2E
------€53.95
B
L2E
------€52.82
C
D6G
------€69.35
B
L2G
------€50.44
H
PKC-1-120 / 240
Cutie de conexiuni de uz general---120 / 240 VAC10€191.48
I
PKC-2-120 / 240
Cutie de conexiuni de uz general---120 / 240 VAC15€229.74
J
PKC-2-208 / 240
Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---208 / 240 VAC15€170.14
J
PKC-2-120
Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---120 VAC15€157.45
J
PKC-2-24
Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---24 VAC15€164.32
K
PKC-1-208 / 240
Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---208 / 240 VAC10€143.85
K
PKC-1-120
Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---120 / 240 VAC10€149.95
K
PKC-1-24
Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---24 VAC10€143.85

Bobine electrovalve

Bobinele electrovalvelor Parker sunt bobine controlate electromagnetic pentru transformarea energiei electrice într-o mișcare liniară. Aceste bobine sunt ideale pentru utilizarea cu electrovalve de refrigerare și au un design de bobină cu nervuri pentru a crea un câmp magnetic pentru a controla fluxul de mediu printr-o supapă solenoidală. Carcasa casetei de joncțiune a acestor bobine izolate de Clasa F menține întregul ansamblu protejat de contaminări externe și sunt disponibile cu tensiuni nominale de 24 VCA, 120 VCA, 208 VCA și 240 VCA. Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Bobine Parker, cum ar fi PKC-1-208 / 240, prezintă un design de bobină cu nervuri pentru crearea unui câmp magnetic pentru a controla fluxul de mediu printr-o supapă solenoidală.
  • Parker CCP012S Super Coil dispune de izolație a bobinei de clasă F pentru medii provocatoare.
  • Au fire interne cu clasa N pentru a oferi o durată lungă de viață și a face față temperaturilor extreme.
  • Produsele selectate au un redresor intern cu undă completă pentru a elimina curentul de pornire și pentru a permite interschimbabilitatea tensiunii.
  • Aceste bobine controlate electromagnetic sunt oferite într-o mare varietate de terminații pentru a îndeplini diverse cerințe de sistem.

Întrebări Frecvente

Care este frecvența nominală a acestor bobine de electrovalve?

Bobinele electrovalvelor Parker au o frecvență nominală de 50 / 60 Hz.

Care este consumul de energie al acestor bobine de supapă?

Parker oferă o varietate de bobine de electrovalve, cu consumul lor variind de la 10 la 18W.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?