Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER PKC-1-120/240 Bobina supapă electromagnetică 120/240VAC 10V | AH4VPF 35ML18

PARKER PKC-1-120/240 Bobina supapă solenoid 120/240VAC 10V

În stoc
Articol: AH4VPF Model: PKC-1-120 / 240Crucea Ref: 35ML18
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
€191.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina electrovalvei
Carcasă bobinăCutie de conexiuni de uz general
Clasa de izolație a bobineiF
Hz50/60
NEMA Rating-ul1
Voltaj120 / 240 VAC
Watts10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Grup de produse electrovalve: bobină electrovalvă

Variante de produs

ProdusModelCarcasă bobinăEvaluare curentTensiune de intrareRezistențăVoltajWattsPreț
PARKER PKC-1-24 Bobina electrovalva 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---24 VAC10€143.86
PARKER PKC-1-120 Bobina electrovalva 120/240v 60/50hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---120 / 240 VAC10€140.06
PARKER PKC-1-208/240 Bobina electrovalva 208/240v 60/50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---208 / 240 VAC10€143.86
PARKER PKC-2-24 Bobina electrovalva 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---24 VAC15€163.60
PARKER PKC-2-120 Bobina electrovalva 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---120 VAC15€157.45
PARKER PKC-2-208/240 Bobina electrovalva 208/240v 60/50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---208 / 240 VAC15€160.72
PARKER CCP012L Super bobină, dimensiune 1/2 inch, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 CCP012L-A 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€64.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER PKC-1-120/240 Bobina supapă solenoid 120/240VAC 10V
€191.48 /unitate