Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER CCP012L Super bobină, dimensiune 1/2 inch, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9

PARKER CCP012L Super bobină, dimensiune 1/2 inch, 12 VAC

În stoc
Element: AD7DBR Model: CCP012LCrucea Ref: 4DMN9
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
€64.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina electrovalvei
Tip bobinăputernic
Evaluare curentA 1.58
Tensiune de intrare12 VDC
consum de energie19 W
Rezistență7.58 Ohm
TerminareConduce dublu
Voltaj12 VDC
wattage19 W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se potrivește cu numărul supapei (4DMN2, 4DMN3)

Variante de produs

ProdusModelCarcasă bobinăEvaluare curentTensiune de intrareRezistențăVoltajWattsPreț
PARKER PKC-1-24 Bobina electrovalva 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---24 VAC10€143.86
PARKER PKC-1-120 Bobina electrovalva 120/240v 60/50hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---120 / 240 VAC10€140.06
PARKER PKC-1-208/240 Bobina electrovalva 208/240v 60/50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---208 / 240 VAC10€143.86
PARKER PKC-2-24 Bobina electrovalva 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---24 VAC15€163.60
PARKER PKC-2-120 Bobina electrovalva 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---120 VAC15€157.45
PARKER PKC-2-208/240 Bobina electrovalva 208/240v 60/50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---208 / 240 VAC15€160.72
PARKER CCP024L Super bobină, dimensiune 1/2 inch, 24 VAC | AD7DBT 4DMP1 CCP024L-A 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-€64.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER CCP012L Super bobină, dimensiune 1/2 inch, 12 VAC
€64.37 /unitate