Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bobină electrovalvă PARKER T2E, 24/60 V ca, 9.5 W wați, clasa de izolație a bobinei F, turnată | CT7KBW 426J84

PARKER Bobină electrovalvă T2E, 24/60 V ca, 9.5 W wați, clasa de izolație a bobinei F, turnată

În stoc
Articol: CT7KBW Model: T2ECrucea Ref: 426J84
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
€53.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina electrovalvei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelCarcasă bobinăEvaluare curentTensiune de intrareRezistențăVoltajWattsPreț
PARKER PKC-1-24 Bobina electrovalva 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---24 VAC10€143.86
PARKER PKC-1-120 Bobina electrovalva 120/240v 60/50hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---120 / 240 VAC10€149.96
PARKER PKC-1-208/240 Bobina electrovalva 208/240v 60/50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---208 / 240 VAC10€143.86
PARKER PKC-2-24 Bobina electrovalva 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---24 VAC15€164.32
PARKER PKC-2-120 Bobina electrovalva 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---120 VAC15€157.45
PARKER PKC-2-208/240 Bobina electrovalva 208/240v 60/50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---208 / 240 VAC15€170.14
PARKER CCP012L Super bobină, dimensiune 1/2 inch, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 CCP012L-A 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€66.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Bobină electrovalvă T2E, 24/60 V ca, 9.5 W wați, clasa de izolație a bobinei F, turnată
€53.95 /unitate