LINCOLN Pistoale de grăsime cu pârghie: mecanism de operare portabil și manual


Filtru
Lungimea furtunului: 18 " , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelMax. Presiunea de funcționareLungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț (ex. TVA)
A
1148
10,000 psi21.75 "Metal€105.02
B
1142
10,000 psi21.75 "Metal€81.95
C
1147
10,000 psi21.75 "Metal€103.50
D
1037
3000 psi27.25 "Metal€405.80
D
1035
7000 psi27.25 "Metal€394.30
E
1142CLR
7500 psi-Policarbonat€164.59
F
G102
8000 psi21.75 "Metal€66.40
G
1145
Dual 4000 sau 7000 psi25.25 "Metal€185.52
H
1013
Dual 4000 sau 7000 psi22.875 "Metal€130.48

Pistoale de grăsime cu pârghie: mecanism de operare portabil și manual

Pistoalele de unsoare Lincoln sunt concepute pentru lubrifierea componentelor și reducerea pierderilor prin frecare în automobile și mașini industriale. Aceste pistoale de unsoare acţionate manual dispun de o pârghie de oţel rezistentă pentru pomparea grăsimei de la butoi la tub şi un butoi pentru adăpostirea fie a tubului de grăsime (cartuş), fie a alimentării în vrac. Acestea sunt în continuare integrate cu un furtun flexibil / rigid de 18 inchi pentru poziționarea conectorului pe locul dorit și o tijă de urmărire, cu mecanism cu arc, pentru introducerea unui nou tub de grăsime. Ele pot face față presiunilor de funcționare cuprinse între 3000 și 10000 psi și sunt disponibile în materiale din policarbonat și tuburi metalice pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?