Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LINCOLN 1142CLR Pârghie pentru unsoare 7500 Psi 16 oz. | AC9YHA 3LKR6

LINCOLN 1142CLR Pârghie pentru pistol cu ​​unsoare 7500 Psi 16 oz.

În stoc
Element: AC9YHA Model: 1142CLRCrucea Ref: 3LKR6
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
€180.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14-1 / 2 oz.
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, vrac, pompă de umplere
Stilul mânerului pistolului de grăsimePârghie
Max. Presiunea de funcționare7500 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă
Lungimea țevii2"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire33
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Culoarea tubuluiLimpeziți cu capetele tubului albastru
Materialul tubuluiPolicarbonat
Volumul per accident vascular cerebral1 oz la 33 de lovituri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413200000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Curs variabil / Curs complet (Curs complet)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareLungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț
Mânerul pârghiei pentru pistolul cu unsoare LINCOLN G102 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Metal€71.28
LINCOLN 1145 Pârghie pentru pistol cu ​​unsoare dublă 4000 sau 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145Dual 4000 sau 7000 psi25.25 "Metal€193.96
LINCOLN 1013 Pârghie pentru unsoare Dual 4000 sau 7000 Psi | AF2VBD 6Y886 1013Dual 4000 sau 7000 psi22.875 "Metal€134.73
LINCOLN 1035 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Metal€394.30
LINCOLN 1142 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Metal€81.95
LINCOLN 1148 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Metal€105.03
LINCOLN 1037 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 psi27.25 "Metal€425.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 1142CLR Pârghie pentru pistol cu ​​unsoare 7500 Psi 16 oz.
€180.46 /unitate