Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LINCOLN 1013 Pârghie pentru unsoare Dual 4000 sau 7000 Psi | AF2VBD 6Y886

LINCOLN 1013 Pârghie pentru pistol de unsoare Dual 4000 sau 7000 Psi

În stoc
Element: AF2VBD Model: 1013Crucea Ref: 6Y886
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
€134.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14-1 / 2 oz.
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, vrac, pompă de umplere
Stilul mânerului pistolului de grăsimePârghie
Max. Presiunea de funcționareDual 4000 sau 7000 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă
Lungimea țevii6"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. IeșireMinim 18, maxim 33
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lungimea sculei22.875 "
Culoarea tubuluiSilver
Materialul tubuluiMetal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)40.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)40.89
Codul HS8479899899
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Curs variabil / Curs complet (Curs complet)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareLungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț
LINCOLN 1142CLR Pârghie pentru unsoare 7500 Psi 16 oz. | AC9YHA 3LKR6 1142CLR7500 psi-Policarbonat€180.46
Mânerul pârghiei pentru pistolul cu unsoare LINCOLN G102 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Metal€71.28
LINCOLN 1145 Pârghie pentru pistol cu ​​unsoare dublă 4000 sau 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145Dual 4000 sau 7000 psi25.25 "Metal€193.96
LINCOLN 1035 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Metal€394.30
LINCOLN 1142 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Metal€81.95
LINCOLN 1148 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Metal€105.03
LINCOLN 1037 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 psi27.25 "Metal€425.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 1013 Pârghie pentru pistol de unsoare Dual 4000 sau 7000 Psi
€134.73 /unitate