A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 2325 , Grame tăiate ANSI: 1300 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 3 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 2 , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: poliuretan , Culoare: Albastru / Negru , Manșetă: Cârlig și buclă , A tăia: Gunn , Rezistent la tăiere: Da , Stil deget: Complet , Ecartament: 18 , Material căptușeală: Dyneema (R) , Rezistent la perforare: Da , Stilul degetului mare: Drept
97-002 Mănuși rezistente la tăiere Activarmr
Mănușile rezistente la tăiere Ansell ActivArmr 97-002 sunt utilizate în aplicații de producție, construcții și procesare a alimentelor pentru a reduce riscul de tăieturi și lacerații pentru o siguranță sporită la locul de muncă. Oferă protecție sporită a mâinilor împotriva obiectelor ascuțite.
DESCRIERE
- Oferă acoperire palmei cu un finisaj neted din poliuretan pentru o prindere sigură și o sensibilitate tactilă crescută.
- Aceste mănuși sunt de culoare albastru/negru îndrăzneț, cu o manșetă cu cârlig și buclă pentru o ajustare ușoară.
- Au un stil de tăiere Gunn și o căptușeală Dyneema de calibrul 18 pentru o rezistență îmbunătățită la tăiere.
- Aceste mănuși au în plus un stil cu degetul mare drept pentru confort și protecție sporite.
- Sunt disponibile în variante de mărime M, L și XL pentru utilizare conform cerințelor utilizatorului.