Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 97-002 Mănuși rezistente la tăiere L Albastru/Negru PR | AA6DKP 13U885

ANSELL 97-002 Mănuși rezistente la tăiere L Albastru/Negru PR

În stoc
Element: AA6DKP Model: 97-002Crucea Ref: 13U885
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
€44.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI2325
ANSI Cut Grams1300
Punctura ANSI Newton58
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriAlbastru / Negru
ManșetăCârlig și buclă
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament18
Material pentru căptușealăDyneema (R)
Rezistent la perforareDa
MărimeaL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1296
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS6216002600
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 97-002 Mănuși rezistente la tăiere M Albastru/Negru PR | AA6DKN 13U884 97-002M€44.96
ANSELL 97-002 Mănuși rezistente la tăiere XL Albastru/Negru PR | AA6DKQ 13U886 97-002XL€44.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 97-002 Mănuși rezistente la tăiere L Albastru/Negru PR
€44.96 /unitate