RANCO Termostate de tensiune de linie, afișaj LCD, gri


Filtru
Culoare: Gri , Interval de control: -30 grade până la 220 grade F , Adâncime: 2.5 " , Diferenţial: 1 de grade până la 30 de grade F , Tip de afișare: LCD , Blocarea tastaturii: Da , Tip de montare: Verticală sau orizontală , Tip senzor: Termistorul , Acțiune de comutare: Deschide / Închide la creștere , latime: 2.75 "
StilModelTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareNumărul de etapeTipul comutatoruluiIntervalul de tensiunePreț (ex. TVA)
A
ETC112-100-000
NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€156.24
A
ETC211-000-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VCA22 SPDT120 până la 240 VAC€208.01
A
ETC111-100-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VCA1SPDT120 până la 240 VAC€161.94
A
ETC212-000-000
NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 până la 240 VAC€192.05
A
ETC-112000-000
NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 până la 240 VAC€145.20
A
ETC212-100-000
NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 până la 240 VAC€251.84
A
ETC-111000-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VCA1SPDT120 până la 240 VAC€148.11
A
ETC211-100-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VCA22 SPDT120 până la 240 VAC€254.08
B
ETC-241000-000
NEMA 4X7.75 "120/208/240 VCA22 SPDT120 până la 240 VAC€252.05
B
ETC-141000-000
NEMA 4X7.75 "120/208/240 VCA1SPDT120 până la 240 VAC€203.77

Termostate de tensiune de linie, afișaj LCD, gri

Termostatele de tensiune de linie din seria Ranco ETC oferă controale de pornire/oprire și oferă înlocuitori electronice pentru echipamentele electrice-mecanice de manipulare a temperaturii în aplicațiile comerciale de încălzire, aer condiționat, răcire și refrigerare. Ele oferă flexibilitate datorită gamelor lor largi de temperatură, modurilor de încălzire/răcire selectabile, capacităților cu una și două trepte și/sau intrări cu mai multe tensiuni de până la 240 VAC. În plus, aceste termostate sunt integrate cu afișaje LCD de citire pentru detectarea temperaturii, starea releului și setările de control și au blocări ale tastaturii pentru a preveni modificarea setărilor de către utilizatorul final. În plus, au senzori clasificați IP67 pentru rezistență la praf și apă și sunt echipate cu memorii EEPROM pentru a păstra setările de control în timpul întreruperilor de curent. Acestea dispun de întrerupătoare SPST (un singur pol, o singură direcție) sau SPDT (un singur pol, dublu) pentru a regla setările de temperatură și sunt disponibile în carcase NEMA 1 și NEMA 4X, asigurând astfel protecție împotriva daunelor cauzate de pătrunderea apei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?