Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO ETC-141000-000 Controlul temperaturii | AD3JYE 3ZP81

RANCO ETC-141000-000 Controlul temperaturii

În stoc
Element: AD3JYE Model: ETC-141000-000Crucea Ref: 3ZP81

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€317.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de tensiune de linie
Lungimea capilară96 "
CuloriGri
Domeniu de control-30 grade până la 220 grade F
Adâncime2.5 "
Diferenţial1 de grade până la 30 de grade F
Afișaj TipLCD
Tip de carcasăNEMA 4X
Amplificatori de încărcare completă @ 120V16A (NU), 5.8A (NC)
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC8A (NU), 2.9A (NC)
Înălţime7.75 "
Tensiune de intrare120/208/240 VCA
Blocarea tastaturiiDa
Tip montareVerticală sau orizontală
Numărul de intrări de releu1
Numărul de ieșiri de releu1
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare1
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Diametrul becului de detectare.1 / 4 "
Detectarea lungimii becului2"
Tip senzorTermistorul
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Temp. Sensibilitate+/-1 grade F
Intervalul de tensiune120 până la 240 VAC
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9032100030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Iesire 0-10V (nu)

Variante de produs

ProdusModelTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareNumărul de etapeTipul comutatoruluiIntervalul de tensiunePreț
RANCO ETC-111000-000 Controlul temperaturii | AD3JYA 3ZP77 ETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VCA1SPDT120 până la 240 VAC€172.18
RANCO ETC111-100-000 Control temperatura 120/208-240 V | AD3JYB 3ZP78 ETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VCA1SPDT120 până la 240 VAC€173.41
RANCO ETC-112000-000 Controlul temperaturii | AD3JYC 3ZP79 ETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 până la 240 VAC€204.08
Controlul temperaturii RANCO ETC112-100-000 | AD3JYD 3ZP80 ETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€167.31
RANCO ETC211-000-000 Controlul temperaturii | AD3JYF 3ZP82 ETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VCA22 SPDT120 până la 240 VAC€222.74
Controlul temperaturii RANCO ETC211-100-000 | AD3JYG 3ZP83 ETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VCA22 SPDT120 până la 240 VAC€272.08
Controlul temperaturii RANCO ETC212-000-000 | AD3JYH 3ZP84 ETC212-000-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 până la 240 VAC€205.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO ETC-141000-000 Controlul temperaturii
€317.63 /unitate