RANCO

O filială a lui Robertshaw, Ranco este un producător de top de comenzi electronice și electromecanice fiabile pentru echipamente de refrigerare și aer condiționat. Catalogul extins Ranco include termostate de tensiune de linie, supape de inversare a pompei de căldură și bobine solenoide și uscătoare cu filtru de răcire, pe lângă presiunea dublă, protecția uleiului, aparatul de gheață și comenzile cu o singură presiune. Citeste mai mult

Filtru

HVAC și refrigerare

Pneumatică

HVAC și refrigerare Filtru

Comenzi HVACVezi tot

  • Comenzi cu presiune dublă

    Combină funcțiile controlului de înaltă și joasă presiune și sunt potrivite pentru utilizarea cu agenți frigorifici R-12, R-22, R-134A și R-502. Dispune de un comutator SPST și au coduri de culoare pentru identificarea ușoară a liniilor de presiune

  • Comutatoare de presiune pentru conducte
  • Comenzi ale aparatelor electrice
  • Supape de inversare a pompei de căldură

    Include supape de inversare Ranco acționate cu solenoid pentru a inversa direcția de curgere a agentului frigorific și pentru a schimba ciclul de refrigerare al pompei de căldură de la răcire la încălzire sau invers. Disponibil în diferite diametre interne ale tubului de aspirație

  • Bobine de solenoid pentru pompa de căldură

    Serpentine electromagnetice electromagnetice cu funcție continuă din seria LDK utilizate pentru acționarea supapei pilot care controlează suplimentar supapele de inversare. Livrat cu un cablu de 48 inch și oferit în diferite puteri nominale la 50/60 hz

  • Termostate de tensiune de linie

    Termostate mecanice și electrice de tensiune de linie concepute pentru a regla temperatura clădirilor înalte în care controlul debitului de aer rece și evacuarea aerului cald sunt simultan; ideal pentru utilizarea cu ventilatoare de mansardă, ventilatoare și clapete. Dispune de un interval de control de la -30 la 220 de grade F

  • Comenzi de protecție a uleiului

    Protejați compresoarele frigorifice lubrifiate cu presiune împotriva deteriorării cauzate de pierderea presiunii uleiului. Dispune de un șurub de acoperire captiv situat în față, module de întârziere și sistem de protecție împotriva vibrațiilor capilare Super Cap

  • Accesorii termostat

    Include senzori de temperatură care pot măsura temperaturi cuprinse între -30 și 220 de grade F. Furnizat cu un senzor cu termistor cu clasificare IP67 și un cablu de calibrul 22

Refrigerare A / CVezi tot

  • Accesorii frigorifice A / C
  • Controlul producătorului de gheață

    Controale pentru bancul de gheață Ranco enumerate UL, controale pentru nivelul rezervorului de gheață și controale pentru recoltarea gheții pentru a controla dimensiunea băncilor de gheață și pentru a crește eficiența mașinilor de gheață

  • Supape de acces la refrigerare

    Prezintă o construcție completă din alamă și un te orientabil; adecvat pentru utilizare cu toți agenții frigorifici CFC, HCFC și HFC

  • Comenzi de refrigerare

    Comenzile de dezghețare, controlul temperaturii, comenzile congelatorului, comenzile răcitorului de apă și comenzile ciclismului aparatului de aer condiționat concepute pentru a asigura funcționarea corectă și neîntreruptă a sistemelor de refrigerare

  • Electrovane de refrigerare

    Electrovane de refrigerare normal închise / cu două căi normal închise și bobine de electrovalve de refrigerare concepute pentru a fi utilizate cu sisteme de refrigerare comerciale pentru controlul fluxului de agenți frigorifici. Sunt disponibili și conectori pentru cutii de joncțiune pentru electrovalve

  • Comenzi de presiune unice

    Proiectat pentru utilizare cu compresoare HVAC pentru a evita pierderea agentului frigorific. Dispune de un comutator DPST / SPST / SPDT și poate controla presiuni cuprinse între 0 și 450 psi

Despre RANCO

ranco termostate de tensiune de linie oferă control pornire/oprire pentru aer condiționat, refrigerare și încălzire comercială. Aceste termostate Ranco au două trepte programabile pentru răcire și încălzire și un ecran LCD pentru indicarea stării releului și a citirilor de temperatură. Sunt capabili să sesizeze temperaturi cuprinse între -30 și 220 de grade F. Comenzi pentru aparatul de gheață Ranco menține grosimea gheții în dulapuri frigorifice, constructoare de gheață și automate de băuturi răcoritoare. Aceste comenzi dispun de senzori bec și capilar pentru oprire automată și rezoluție mare de separare.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de model ale produsului Ranco încrucișează în general referințe individuale cu MPN-urile echivalente Honeywell, Johnson Controls, White-Rodgers și Robertshaw (numerele de piesă ale producătorului). Deci, dacă sunteți în căutarea de termostate, supape, comenzi și accesorii care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produsul alternativ disponibil.

Livrarea

Aceste produse Ranco sunt în general mici și necesită ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Cum se configurează un termostat Ranco?

  • Linia ETC de termostate / controale de temperatură de la Ranco poate fi setată folosind butoanele de setare, sus și jos de pe unitate după ce le porniți și apăsați butonul de setare. Utilizatorii trebuie să selecteze mai întâi unitatea de temperatură necesară (grade F sau C) apăsând din nou butonul de setare.
  • După revenirea la meniul principal, pictograma „S1” va apărea pe afișaj, apăsați tastele săgeți sus sau jos pentru a crește sau scădea temperatura de referință. Apăsați din nou tasta set pentru a reveni la meniul principal.
  • Utilizatorii vor vedea pictograma „DIF 1” clipind pe afișaj. Apăsați tastele săgeți pentru a seta diferența de temperatură (intervalul de temperatură în care termostatul ar funcționa în modul de încălzire/răcire). Temperatura diferențială în modul de încălzire este setată mai mică decât temperatura de referință, în timp ce este setată mai mare decât valoarea de referință în modul de răcire. Apăsați din nou tasta Set.
  • „C1” sau „H1” va clipi în fereastra de afișare pentru a programa setările de răcire și încălzire. Apăsați tasta set pentru a bloca opțiunile de programare și pentru a finaliza configurarea unui termostat Ranco.

Ce înseamnă diferite coduri de eroare în controlul temperaturii Ranco?

Codul de eroare E1 apare în controler atunci când tasta săgeată sus sau jos este apăsată fără a intra în modul de programare, în timp ce eroarea E2 indică faptul că setarea de control nu este stocată corect în memorie. Codul de eroare EP indică o sondă deschisă/cu scurtcircuitare sau o detectare a temperaturii în afara intervalului, iar codul de eroare EE arată date EEPROM corupte. Codul CL apare dacă utilizatorul a intrat în modul de calibrare.

Produse exclusive pentru marcă