RANCO Controale de presiune scăzută / înaltă, incintă SPST, NEMA 1


Filtru
Carcasă: NEMA 1 , Montare: Universal , Acțiune de comutare: Se deschide la presiune scăzută , Tip comutator: SPST
StilModelConexiunePresiune diferențialăFuncţieGamăTipPreț (ex. TVA)
A
O10-1402
Capilar de cupru cu piuliță clară5 la 35 PSIPentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat(12 ") la 50 PSIPresiune scăzută€121.30
A
O10-2054
Capilar de cupru cu piuliță de flacără40 la 150 PSIPentru a proteja compresorul de presiunea excesivă a sistemului care ar putea fi cauzată de defecțiunea ventilatorului condensatorului100 la 400 psiPresiune ridicata€148.78
A
O10-1483
Capilar de cupru cu piuliță clară10 la 40 PSIPentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat(10 ") la 100 PSIPresiune scăzută€121.51
B
O10-1401
Flare masculină5 la 35 PSIPentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat(12 ") la 50 PSIPresiune scăzută€121.49

Controale de presiune scăzută / înaltă, incintă SPST, NEMA 1

Controalele de presiune din seria Ranco O sunt potrivite pentru a proteja compresoarele împotriva pierderii agenților frigorifici sau a presiunii excesive a sistemului, care poate deteriora și mai mult ventilatoarele condensatorului din sistemele HVAC. Aceste comenzi cu o singură presiune au un cadru de oțel placat rezistent cu un capac din plastic neconductor pentru o rezistență sporită. Acestea au un design compact pentru utilizare în spații înguste, un buton de resetare automată pe comenzile manuale pentru setare rapidă și plăci de scară de joasă / înaltă presiune ușor de citit. De asemenea, sunt integrate cu burdufuri sudate cu laser pentru o durată de viață extinsă și terminale cu șuruburi pentru o conexiune ușoară a cablajului. Alegeți dintr-o serie de aceste controale de presiune disponibile în opțiuni de presiune diferențială de la 5 la 35, 10 la 40 și 40 la 150 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?