Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO O10-1401 Presiune de control | AB9MZY 2E980

RANCO O10-1401 Presiune de control

În stoc
Element: AB9MZY Model: O10-1401Crucea Ref: 2E980
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
€121.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComenzi de presiune unice
ConexiuneFlare masculină
Presiune diferențială5 la 35 PSI
ÎmprejmuireNEMA 1
FuncţiePentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat
MontareUniversal
Conexiune sub presiuneFlacără masculină de 1/4 "
Gamă(12 ") la 50 PSI
ReseteazaAuto
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune scăzută
Tipul comutatoruluiSPST
TipPresiune scăzută

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9032200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiunePresiune diferențialăFuncţieGamăTipPreț
RANCO O10-1402 Presiune de control | AB9MZZ 2E981 O10-1402Capilar de cupru cu piuliță clară5 la 35 PSIPentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat(12 ") la 50 PSIPresiune scăzută€181.77
RANCO O10-1483 Presiune de control | AB9NAA 2E982 O10-1483Capilar de cupru cu piuliță clară10 la 40 PSIPentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat(10 ") la 100 PSIPresiune scăzută€172.24
RANCO O10-2054 Presiune de control | AB9NAB 2E983 O10-2054Capilar de cupru cu piuliță de flacără40 la 150 PSIPentru a proteja compresorul de presiunea excesivă a sistemului care ar putea fi cauzată de defecțiunea ventilatorului condensatorului100 la 400 psiPresiune ridicata€176.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO O10-1401 Presiune de control
€121.50 /unitate