Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO O10-2054 Presiune de control | AB9NAB 2E983

RANCO O10-2054 Presiune de control

În stoc
Element: AB9NAB Model: O10-2054Crucea Ref: 2E983
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
€176.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComenzi de presiune unice
Lungimea capilară36 In.
ConexiuneCapilar de cupru cu piuliță de flacără
Presiune diferențială40 la 150 PSI
ÎmprejmuireNEMA 1
FuncţiePentru a proteja compresorul de presiunea excesivă a sistemului care ar putea fi cauzată de defecțiunea ventilatorului condensatorului
MontareUniversal
Conexiune sub presiuneCapilar de 36 "cu piuliță de 1/4"
Gamă100 la 400 psi
ReseteazaAuto
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune scăzută
Tipul comutatoruluiSPST
TipPresiune ridicata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9032200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiunePresiune diferențialăFuncţieGamăTipPreț
RANCO O10-1401 Presiune de control | AB9MZY 2E980 O10-1401Flare masculină5 la 35 PSIPentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat(12 ") la 50 PSIPresiune scăzută€121.50
RANCO O10-1402 Presiune de control | AB9MZZ 2E981 O10-1402Capilar de cupru cu piuliță clară5 la 35 PSIPentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat(12 ") la 50 PSIPresiune scăzută€181.77
RANCO O10-1483 Presiune de control | AB9NAA 2E982 O10-1483Capilar de cupru cu piuliță clară10 la 40 PSIPentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat(10 ") la 100 PSIPresiune scăzută€172.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO O10-2054 Presiune de control
€176.68 /unitate