RANCO Comenzi la frigider la frig, acțiune de comutare SPST, 16 amperi


Comenzile de răcire a frigiderului Ranco sunt folosite pentru a regla temperatura răcitoarelor de apă, aparatelor de aer condiționat și congelatoarelor din sistemele de refrigerare comerciale.

Filtru
Adâncime: 1-1/8 " , Amperi la sarcină completă: 16 , Înălțime: 2.5 " , Acțiune de comutare: SPST , Tip comutator: Aproape în creștere , Tip: Temperatura medie , latime: 1.12 "
StilModelDomeniu de controlArticolVoltajPreț (ex. TVA)
A
K50Q-1126-001
-12 la 15 FControl congelator120/240€31.52
A
K50Q-1125-001
0 până la 47 F.Controlul frigiderului / congelatorului120/240€31.81
B
A12-1560
19 până la 38 F.Controlul refrigerării120 / 208 / 240V€146.92
A
K50Q-1127-001
34 până la 55 F.Controlul refrigerării120/240€31.83

Comenzi la frigider la frig, acțiune de comutare SPST, 16 amperi

Comenzile de răcire a frigiderului Ranco reglează temperaturile congelatoarelor, răcitoarelor de apă și aparatelor de aer condiționat în aplicațiile comerciale de refrigerare. Acestea au un comutator de închidere la creștere pentru a gestiona fluctuațiile de temperatură și au acțiuni de comutare SPST (un singur pol cu ​​o singură aruncare) pentru a regla setările de temperatură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comenzi pentru frig, disponibile la temperaturi cuprinse între -12 și 55 de grade F.

DESCRIERE

  • Aceste comenzi pentru răcirea frigiderului includ un capilar cu un senzor cu bec pentru o detectare precisă a temperaturii.
  • Acestea oferă acțiuni de comutare SPST (un singur pol, o singură aruncare) pentru reglarea temperaturii.
  • Aceste comenzi la rece pentru frigider Ranco oferă placă frontală / cadran / hardware de montare pentru o instalare ușoară și sigură.
  • Sunt disponibile la temperaturi cuprinse între -12 și 55 de grade F.

Întrebări Frecvente

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste comenzi pentru răcirea frigiderului?

  • Asigurați-vă că controlul frigului este compatibil cu modelul dvs. de frigider.
  • Selectați un control al frigului care îndeplinește intervalul de temperatură necesar pentru frigiderul dvs.
  • Luați în considerare calitatea construcției și fiabilitatea controlului la rece RANCO pentru o performanță de lungă durată.
  • Asigurați-vă instalarea ușoară și cerințele de cablare compatibile pentru frigiderul dvs.

Care este evaluarea actuală a acestor comenzi pentru răcirea frigiderelor Ranco?

Comenzile de răcire a frigiderului Ranco au un curent nominal de 16A la sarcină maximă.

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul instalării acestor comenzi de răcire a frigiderului?

  • Asigurați-vă că deconectați sursa de alimentare a frigiderului înainte de instalare.
  • Verificați dacă frigiderul este împământat corespunzător.
  • Utilizați unelte izolate pentru a preveni pericolele electrice în timpul instalării.
  • Aveți grijă pentru a preveni contactul cu firele expuse.
  • Asigurați o ventilație adecvată în timpul procesului de instalare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?