Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO K50Q-1127-001 Frigider Control Frig Interval 34 - 55 | AE9MWP 6KXG5

RANCO K50Q-1127-001 Frigider Control la rece 34 - 55 Gama

În stoc
Articol: AE9MWP Model: K50Q-1127-001Crucea Ref: 6KXG5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€31.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul refrigerării
Lungimea capilară47-1 / 4 In.
Tip capilarCapilar cu senzor bec
Frigul35
Domeniu de control34 până la 55 F.
Adâncime1-1/8 "
Amplificatori de încărcare completă16
Înălţime2.5 "
Amplificatoare rotor blocate80
Comutați acțiuneaSPST
Tipul comutatoruluiAproape în creștere
TipTemperatura medie
Voltaj120/240
Cald54.5
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9032100090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • În mod normal Activat (F) (41)

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlArticolVoltajPreț
RANCO A12-1560 Frigider Control Frig Gama 19 - 38 | AE9MUZ 6KXC4 A12-156019 până la 38 F.Controlul refrigerării120 / 208 / 240V€148.08
RANCO K50Q-1125-001 Comandă la rece pentru frigider 0 până la 47 | AE9MWM 6KXG3 K50Q-1125-0010 până la 47 F.Controlul frigiderului / congelatorului120/240€31.81
RANCO K50Q-1126-001 Frigider Cold Control Spst | AE9MWN 6KXG4 K50Q-1126-001-12 la 15 FControl congelator120/240€31.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO K50Q-1127-001 Frigider Control la rece 34 - 55 Gama
€31.82 /unitate