ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Plăci de tăiere


Plăcile de tăiat Allpax sunt folosite împreună cu tăietoarele de garnituri în stil extensie ale mărcii pentru a crea garnituri pentru întrerupătoarele de circuit umplute cu ulei, transformatoare mari de putere, răcitoare, cazane, sisteme de abur de înaltă presiune, companii aeriene și supertancuri alimentate cu abur. Sunt compatibile cu Seria 6000 pentru sarcini grele, metric seria 6100, Seria 4000 pentru utilizare medie și ...er-kit">Seria 3000 pentru utilizare ușoară truse de tăiat garnituri.Citeste mai mult

Filtru
Material de susținere: PFL , manta: Centru și Colț , Număr de bucați: 1 , Materialul suprafeței: polietilenă
StilModelÎnălţimeLungimeNu de pieseLăţimePreț (ex. TVA)
A
AX1633
1 / 2 "18 "-18 "€53.34
B
AX1640
1 / 2 "30 "-30 "€103.98
B
AX1634
1 / 2 "24 "-24 "€81.53

DESCRIERE

  • Acestea au o suprafață de tăiere texturată din polietilenă/compozit, cu suport de placă de foc pentru a minimiza frecarea și ruperea lamei în timpul procesului de tăiere.
  • Aceste plăci de tăiat sunt echipate cu manșoane centrale și de colț pentru a proteja suprafețele de lucru împotriva uzării, prelungind în același timp durata de viață a lamelor de tăiere.
  • Ele facilitează reetanșarea după fiecare utilizare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?