Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1634 Placă de tăiat plăci fibroase, lungime 24 inchi, lățime 24 inchi | AG8XUK

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1634 Placă de tăiat din fibră, lungime 24 inchi, lățime 24 inchi

În stoc
Articol: AG8XUK Model: AX1634
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
€81.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConsiliul de tăiere
Material de susținerePFL
linie de centurăCentru și Colț
Înălţime1 / 2 "
Lungime24 "
Nu de piese1
Număr de bucați1
Materialul de suprafațăpolietilenă
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • placă de tăiat 24 inch x 24 inch (610 mm x 610 mm); Suprafață de tăiere compozită cu suport din fibră; Inele de centru și colț; Piese de tăiat garnituri de rezistență din seria 6000 și 6100; Piese de tăiere a garniturii seriile 4000 și 3000 pentru utilizare medie și ușoară

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNu de pieseLăţimePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Placă de tăiat AX1633, 18 inch lungime, 1/4 inch grosime, 18 inch lățime | AG8XUJ AX16331 / 2 "18 "-18 "€53.34
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Placă de tăiat AX1640, lungime 30 inchi, grosime 0.5 inci | AG8XUL AX16401 / 2 "30 "-30 "€103.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1634 Placă de tăiat din fibră, lungime 24 inchi, lățime 24 inchi
€81.53 /unitate