Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Placă de tăiat AX1633, 18 inch lungime, 1/4 inch grosime, 18 inch lățime | AG8XUJ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1633 Placă de tăiat, 18 inch lungime, 1/4 inch grosime, 18 inch lățime

În stoc
Articol: AG8XUJ Model: AX1633
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
€53.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConsiliul de tăiere
Material de susținerePFL
linie de centurăCentru și Colț
Înălţime1 / 2 "
Lungime18 "
Nu de piese1
Număr de bucați1
Materialul de suprafațăpolietilenă
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)48.26
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • placă de tăiat 18 inch x 18 inch (457 mm x 457 mm); Suprafață din polietilenă texturată cu suport din fibră; Inele de centru și colț; Piese de tăiat garnituri de rezistență din seria 6000 și 6100; Piese de tăiere a garniturii seriile 4000 și 3000 pentru utilizare medie și ușoară

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNu de pieseLăţimePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1634 Placă de tăiat plăci fibroase, lungime 24 inchi, lățime 24 inchi | AG8XUK AX16341 / 2 "24 "-24 "€81.53
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Placă de tăiat AX1640, lungime 30 inchi, grosime 0.5 inci | AG8XUL AX16401 / 2 "30 "-30 "€103.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1633 Placă de tăiat, 18 inch lungime, 1/4 inch grosime, 18 inch lățime
€53.34 /unitate