EATON Cadre pentru întrerupătoare cu carcasă turnată seria GJ, cadru JG


Cadrele din seria Eaton GJ sunt proiectate pentru a include întrerupătoarele cu carcasă turnată (MCCB) din seria GJ și pentru a oferi un cadru sigur pentru a le monta într-un panou de control sau un tablou de distribuție.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
GJH4250NN
€13,577.91
RFQ
B
GJS2250NN
€3,769.80
RFQ
C
GJS3250NN
€4,075.74
RFQ
D
GJS4250NN
€5,579.43
RFQ
B
GJE2250NN
€2,661.47
RFQ
E
GJE3250NN
€2,717.93
RFQ
F
GJE4250NN
€3,755.70
RFQ
B
GJH2250NN
€9,462.18
RFQ
G
GJH3250NN
€10,215.20
RFQ

Mecanism de lucru

  • Întreruptoarele Eaton din seria GJ dispun de un mecanism termic și magnetic pentru a detecta și întrerupe curenții defectuosi.
  • Elementul termic (banda bimetalica) raspunde la supracurenti prelungiti prin monitorizarea caldura generata de curentul care trece prin intreruptor.
  • Elementul magnetic (electromagnet) răspunde la supracurenți bruște, mari prin monitorizarea câmpului magnetic generat de curent.
  • Aceste elemente termice și magnetice se declanșează și deschid circuitul dacă temperatura depășește un anumit prag.

DESCRIERE

  • Aceste rame JG sunt realizate din material izolat și fabricat, cum ar fi poliester de sticlă/rășină compozită termostabilită/fibră de sticlă termoplastică pentru a asigura o protecție maximă împotriva impactului și a altor pericole.
  • Au un design compact, care economisește spațiu, care permite o instalare rapidă și ușoară și pot fi îndepărtate cu ușurință pentru întreținere și reparații.
  • Întreruptoarele Eaton din seria GJ sunt echipate cu unități de declanșare termomagnetice pentru a oferi protecție fiabilă împotriva scurtcircuitelor și supraîncărcărilor.

Standarde și aprobări

  • IEC

Întrebări Frecvente

Care este avantajul unui întrerupător?

Întreruptoarele Eaton din seria GJ sunt proiectate pentru a proteja sistemele electrice de daune cauzate de curenții de defect. Ele oferă, de asemenea, o facilitate pentru deconectarea manuală în caz de pană de curent sau operațiuni de întreținere.

Care este evaluarea actuală a acestor cadre MCCB?

Valoarea maximă a curentului nominal al acestor cadre pentru întrerupătoare cu carcasă turnată din seria Eaton GJ este de 600

Cum să curățați aceste cadre?

Utilizați o perie moale sau o cârpă pentru a îndepărta murdăria, praful sau resturile de pe cadru. Evitați utilizarea solvenților pentru a preveni deteriorarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?