A Material bile: Oţel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Material mâner: Oțel inoxidabil din seria 300 , Tip mâner: Manetă de blocare , Max. Presiune: WOG de 1440 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 250 psi , Port: Complet , Material de etanșare: Rana spirală din PTFE , Material scaun: Multi-Sigiliu , Material tijă: Oţel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -50 grade până la 500 grade F , Structura supapei: 3-Piece