Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 86B-103-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2

APOLLO VALVES 86B-103-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 inch

În stoc
Articol: AC8WCB Model: 86B-103-24Crucea Ref: 3EFD2
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
€475.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă sigură la foc
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel inoxidabil din seria 300
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1440 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 250 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuRana spirală din PTFE
Material scaunMulti-Sigiliu
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 500 grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apollo 86B-103-24 este o supapă cu bilă în linie sigură la foc, potrivită pentru utilizarea cu linii de abur saturat de 250 psi.
    • Dispune de un ansamblu de supapă cu bilă cu presiune echilibrată într-o cușcă unitară pentru a limita mișcarea axială și o garnitură reglabilă în V din PTFE din mai multe piese pentru etanșarea tijei și a capotei.
    • Are o gamă de temperatură de funcționare de la -50 la 500 de grade Fahrenheit și este echipat cu o garnitură de grafit și garnituri controlate prin compresie pentru a oferi o acțiune cu arc pentru prevenirea scurgerilor externe în cazul fluctuațiilor drastice de temperatură și presiune.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 86B-104-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3 86B-104-243 / 4 "€612.85
APOLLO VALVES 86B-105-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1 in | AC8WCD 3EFD4 86B-105-241"€740.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 86B-103-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 inch
€475.38 /unitate