Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 86B-105-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1 in | AC8WCD 3EFD4

APOLLO VALVES 86B-105-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1 in

În stoc
Element: AC8WCD Model: 86B-105-24Crucea Ref: 3EFD4
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
€740.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă sigură la foc
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel inoxidabil din seria 300
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1440 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 250 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuRana spirală din PTFE
Material scaunMulti-Sigiliu
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 500 grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0825
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apollo 86B-105-24 este o supapă cu bilă din oțel inoxidabil, ideală pentru menținerea închiderilor strânse în timpul incidentelor de incendiu. Este evaluat la 250 psi pentru abur saturat și 1440 psi pentru apă, petrol și gaz.
    • Dispune de un ansamblu de supapă cu bilă cu presiune echilibrată într-o cușcă unitară pentru a limita mișcarea axială și o garnitură reglabilă în V din PTFE din mai multe piese pentru etanșarea tijei și a capotei.
    • Această supapă cu bilă sigură la foc este, de asemenea, echipată cu o garnitură de grafit și garnituri controlate prin compresie pentru a oferi o acțiune cu arc pentru prevenirea scurgerilor externe în cazul fluctuațiilor drastice de temperatură și presiune.
    • Are, de asemenea, o pârghie de blocare din oțel inoxidabil din seria 300 pentru control manual ON / OFF și o tijă anti-explozie la intrarea inferioară pentru a preveni creșterea accidentală a presiunii de admisie.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 86B-103-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2 86B-103-241 / 2 "€475.38
APOLLO VALVES 86B-104-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3 86B-104-243 / 4 "€612.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 86B-105-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1 in
€740.90 /unitate