Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 86B-104-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3

APOLLO VALVES 86B-104-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 inch

În stoc
Articol: AC8WCC Model: 86B-104-24Crucea Ref: 3EFD3
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
€612.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă sigură la foc
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel inoxidabil din seria 300
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1440 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 250 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuRana spirală din PTFE
Material scaunMulti-Sigiliu
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 500 grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apollo 86B-104-24 este o supapă cu bilă sigură pentru incendiu, concepută pentru a menține condiții de închidere strânsă în timpul incidentelor de incendiu.
    • Dispune de o construcție din 3 piese cu elemente de fixare închise și un ansamblu de supapă cu bilă cu presiune echilibrată într-o cușcă unitară pentru a limita mișcarea axială.
    • Această supapă cu bilă sigură la foc este echipată în plus cu o garnitură de grafit și garnituri controlate prin compresie pentru a oferi o acțiune cu arc pentru prevenirea scurgerilor externe în cazul fluctuațiilor drastice de temperatură și presiune.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 86B-103-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2 86B-103-241 / 2 "€475.38
APOLLO VALVES 86B-105-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 1 in | AC8WCD 3EFD4 86B-105-241"€740.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 86B-104-24 Supapă cu bilă de siguranță la foc din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 inch
€612.85 /unitate