A B Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Adâncimea platformei: 80 mm , Înălțimea platformei: 1200 mm , Lățimea platformei: 1600 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Lizibilitate: 500g , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 1000 x 1000 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg , Capacitate de cântărire: 1500kg , Materialul plăcii de cântărire: SUS304 , Dimensiuni platformă de cântărire: 1600 x 1200 x 80 mm , Adâncimea suprafeței de cântărire: 1000 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 1000 mm