BRADY Marcator de țevi, alimentare cu apă răcită


Filtru
Culoare de fundal: Verde , Culoare legenda: Alb
StilModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
73869
-2"Auto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic12 "€76.98
B
20409
-1"Auto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic8"€48.23
C
5648-Eu
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€21.01
D
4024-B
1-1/2 to 2-3/8"10 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată10 "€34.42
C
5648-O
1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.65
D
4024-C
2-1/2 to 3-7/8"10 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată10 "€25.58
C
II-5648
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€37.85
E
7047-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.71
D
4024-A
3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată11 / 16 "€29.15
F
7047-3C
3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€22.71
G
7047-4
3/4" to 2-3/8"2.25 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.71
D
4024-D
4 - 6 "10 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată10 "€29.16
H
4024-F
6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on-Foaie de plastic imprimată8"€28.75
H
4024-G
8 la 9-7 / 8 "10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€54.06
I
5648-HPHV
8 "și mai mare4.25 "Curea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€52.73
J
7047-1HV
8 "și mai mare2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€28.50
H
4024-H
10 - 15 "9 5 / 16 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată9 5 / 16 "€51.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?