Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 5648-I Alimentare cu apă răcită verde | AA6MPP 14H785

BRADY 5648-I Marcator pentru conducte Alimentare cu apă răcită verde

În stoc
Element: AA6MPP Model: 5648-ICrucea Ref: 14H785

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€21.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Înălţime9"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialPoliester supralaminat PVF
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)20.45
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 5648-HPHV Alimentare cu apă rece 8 inchi sau mai mare | AA6MPN 14H784 5648-HPHV8 "și mai mare4.25 "Curea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€51.68
Marcator pentru țevi BRADY 5648-II Alimentare cu apă răcită Verde | AA6MPQ 14H786 II-56482-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€39.65
BRADY 5648-O Marcator pentru conducte Alimentare cu apă răcită 1/2 până la 1-3/8 | AA6MPR 14H787 5648-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.59
BRADY 4024-A Marcator pentru conducte Alimentare cu apă răcită 3/4 până la 1-3/8 | AC9HZK 3GTW1 4024-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată11 / 16 "€12.71
BRADY 7047-3C Marcator pentru conducte Alimentare cu apă răcită la 3/4 inci | AE2ZPG 5ACL6 7047-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 4024-F Marcator pentru conducte Alimentare cu apă răcită 6 până la 7-7/8 | AE4KLR 5LEN3 4024-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on-Foaie de plastic imprimată8"€32.95
Marcator pentru țevi BRADY 4024-G Alimentare cu apă răcită 8 până la 9-7/8 | AE4KLT 5LEN4 4024-G8 la 9-7 / 8 "10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€54.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5648-I Marcator pentru conducte Alimentare cu apă răcită verde
€21.13 /unitate