BULLDOG Cricuri de remorcă


Filtru
Constructie: Oţel , Diametru: 2"
StilModelLungime retrasăGama de reglarefinalizareaCapacitate de încărcare staticăTipMânerRidicatorCapacitate de ridicarePreț (ex. TVA)
A
500153
--------€1,221.83
B
500162
--------€781.88
C
50023142
--------€14.37
D
JA214S1141
8.6 "13Placat cu zinc3000 Lb.Industrial / AgricolMâner lateral de vânt8-13/32 to 23-13/32"2000 lb.€135.07
E
JA514T1142
10.3 "15 "Placat cu zinc5000 lbs.Industrial / AgricolVânt de sus10-51/64 to 25-51/64"5000 lb.€123.36
F
1514011142
11 "10zinc3000 Lb.Industrial / AgricolVânt de sus11 - 21 "2000 lb.€134.88
G
15110142
11 "------2000 lb.€155.57
H
1584521142
14.5 "15 "Pictat2000 lb.Sudare standard cu vânt rotund superiorVânt de sus15 "2000 lb.€166.71
I
1781511142
14.5 "15 "zinc5000 lbs.Industrial / AgricolVânt de sus15-15/32 to 30-51/64"5000 lb.€164.24
J
18540242
15 "---FrecareManivelă de anulare manuală24 "12000 lbs.€2,448.25
RFQ
K
19070442
25.5 "28.5Placat cu zinc (tub interior, picior picătură)8000 lb.Jack de remorcă TopwindVânt de sus15 "5000 lb.€233.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?