Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BULLDOG 50023142 Cric de remorcă 5/8 inch set cu lanț | AE4QMT 5MGR5

BULLDOG 50023142 Cric de remorcă Set cu lanț cu știfturi de 5/8 inch

În stoc
Articol: AE4QMT Model: 50023142Crucea Ref: 5MGR5
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
€14.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de remorcă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime retrasăGama de reglarefinalizareaCapacitate de încărcare staticăTipMânerRidicatorCapacitate de ridicarePreț
BULLDOG 1584521142 Cric de remorcă, Topwind, 2000 lbs. Capacitate | AC4GGQ 2ZPR3 158452114214.5 "15 "Pictat2000 lb.Sudare standard cu vânt rotund superiorVânt de sus15 "2000 lb.€166.70
BULLDOG 15110142 Cric de remorcă, sudat, 2000 lbs. | AE4QMP 5MGR2 1511014211 "------2000 lb.€155.57
BULLDOG 19070442 Cric de remorcă, Topwind, 8000 lbs. Capacitate | AE4QMR 5MGR4 1907044225.5 "28.5Placat cu zinc (tub interior, picior picătură)8000 lb.Jack de remorcă TopwindVânt de sus15 "5000 lb.€233.53
BULLDOG JA214S1141 Cric de remorcă, 2000 lbs. | AE6YUX 5W025 JA214S11418.6 "13Placat cu zinc3000 Lb.Industrial / AgricolMâner lateral de vânt8-13/32 to 23-13/32"2000 lb.€135.07
BULLDOG JA514T1142 Cric de remorcă, 5000 lbs. | AE6YUY 5W026 JA514T114210.3 "15 "Placat cu zinc5000 lbs.Industrial / AgricolVânt de sus10-51/64 to 25-51/64"5000 lb.€123.36
BULLDOG 1514011142 Cric de remorcă, 2000 lbs. | AE6YUZ 5W027 151401114211 "10zinc3000 Lb.Industrial / AgricolVânt de sus11 - 21 "2000 lb.€134.88
BULLDOG 1781511142 Cric de remorcă, 5000 lbs. | AE6YVA 5W028 178151114214.5 "15 "zinc5000 lbs.Industrial / AgricolVânt de sus15-15/32 to 30-51/64"5000 lb.€164.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BULLDOG 50023142 Cric de remorcă Set cu lanț cu știfturi de 5/8 inch
€14.37 /unitate