BULLDOG 1781511142 Cric de remorcă, 5000 lbs. | AE6YVA 5W028

BULLDOG 1781511142 Cric de remorcă, 5000 lbs.

În stoc
Articol: AE6YVA Model: 1781511142Crucea Ref: 5W028

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€164.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de remorcă
Gama de reglare15 "
ConstrucţieOţel
Diametru2"
finalizareazinc
MânerVânt de sus
CapVânt de sus
Ridicator15-15/32 to 30-51/64"
Capacitate de ridicare5000 lb.
Capacitate de încărcare5000 lb.
Suporturi de fixareTubular sudabil
Inălțime totală19 45 / 64 "
Lungime retrasă14.5 "
Capacitate de încărcare statică5000 lbs.
TipIndustrial / Agricol

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.26
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Gear Travel (15 ")

Variante de produs

ProdusModelLungime retrasăGama de reglarefinalizareaCapacitate de încărcare staticăTipMânerRidicatorCapacitate de ridicarePreț
BULLDOG 1584521142 Cric de remorcă, Topwind, 2000 lbs. Capacitate | AC4GGQ 2ZPR3 158452114214.5 "15 "Pictat2000 lb.Sudare standard cu vânt rotund superiorVânt de sus15 "2000 lb.€166.70
BULLDOG 15110142 Cric de remorcă, sudat, 2000 lbs. | AE4QMP 5MGR2 1511014211 "------2000 lb.€155.57
BULLDOG 19070442 Cric de remorcă, Topwind, 8000 lbs. Capacitate | AE4QMR 5MGR4 1907044225.5 "28.5Placat cu zinc (tub interior, picior picătură)8000 lb.Jack de remorcă TopwindVânt de sus15 "5000 lb.€233.53
BULLDOG 50023142 Cric de remorcă 5/8 inch set cu lanț | AE4QMT 5MGR5 50023142--------€14.37
BULLDOG JA214S1141 Cric de remorcă, 2000 lbs. | AE6YUX 5W025 JA214S11418.6 "13Placat cu zinc3000 Lb.Industrial / AgricolMâner lateral de vânt8-13/32 to 23-13/32"2000 lb.€135.07
BULLDOG JA514T1142 Cric de remorcă, 5000 lbs. | AE6YUY 5W026 JA514T114210.3 "15 "Placat cu zinc5000 lbs.Industrial / AgricolVânt de sus10-51/64 to 25-51/64"5000 lb.€123.36
BULLDOG 1514011142 Cric de remorcă, 2000 lbs. | AE6YUZ 5W027 151401114211 "10zinc3000 Lb.Industrial / AgricolVânt de sus11 - 21 "2000 lb.€134.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BULLDOG 1781511142 Cric de remorcă, 5000 lbs.
€164.23 /unitate